| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-87883500 Herst.-Nr.: 87883500 EAN/GTIN: 4008838163580 |
| |
|
| | |
| Maximex Fenster-Sonnenschutz 94 x 114 cm, Mit extrastarken Saugnäpfen Damit Sie sich vor unerwünschter Sonneneinstrahlung und Helligkeit schützen können, ist der Maximex Fenster-Sonnenschutz ideal. Der Sonnenschutz bietet eine schnelle und günstige Alternative zur Jalousie und zu teuren Maßanfertigungen. Mit praktischen Saugnäpfen ausgestattet, die über eine extra starke Saugkraft verfügen, kann dieser Sonnenschutz kinderleicht und ohne bohren angebracht werden. Die reflektierende Außenbeschichtung hält die Sonnenstrahlen fern und die damit verbundene Hitze ab. Auch im Winter ist der Maximex Fenster-Sonnenschutz einfach ideal, um sich vor der Kälte zu schützen. Textilzusammensetzung: 100% Polyester Produktdetails: Praktischer Hitze-Kälte-Sichtschutz schirmt Licht, Hitze und Kälte zuverlässig ab Mit extrastarken Saugnäpfen Einfache Montage Material: 100% Polyester Maße (B x L): 94 x 114 cm Material: 100 % Polyester Farbe: Silber matt Maße B/H/T: 114 cm x 94 cm Nettogewicht: 83 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 83 g | Bruttogewicht: | 97 g | Länge Einzelartikel: | 94 cm | Breite Einzelartikel: | 114 cm | Farbe: | Silber matt | Material: | 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterfolie, Sonnenschutz, Verdunklungsrollo, Klemmrollo, Dachfensterrollo, Hitzeschutz, Kälteschutz, Thermo Sonnenschutz mit Saugnäpfen ohne Bohren |
| | |
| |