Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Universal Tragegurt 2er Set, Belastbar bis je 30 Kilo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Universal Tragegurt 2er Set, Belastbar bis je 30 Kilo
Maximex Universal Tragegurt 2er Set, Belastbar bis je 30 Kilo
Maximex Universal Tragegurt 2er Set, Belastbar bis je 30 Kilo
Maximex Universal Tragegurt 2er Set, Belastbar bis je 30 Kilo
Maximex Universal Tragegurt 2er Set, Belastbar bis je 30 Kilo
Maximex Universal Tragegurt 2er Set, Belastbar bis je 30 Kilo
Maximex Universal Tragegurt 2er Set, Belastbar bis je 30 Kilo
Artikel-Nr.:
     C4403-87625500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     87625500
EAN/GTIN:
     4008838536414
Suchbegriffe:
Transport
Garage
Rückenschmerzen
Ordnung

Maximex Universal Tragegurt 2er Set, Belastbar bis je 30 Kilo

Ihr rückenschonendes Duo für rückenschonende Transporte und übersichtliche Ordnung.

Die zwei Meter langen, stufenlos verstellbaren Tragegurte erleichtern Ihnen das Transportieren von großen Blumentöpfen, unhandlichen Kartons und sperrigen Gegenständen.

Schwere Objekte tragen Sie einfach an seinem Tragegriff davon. Außerdem: Mit diesem Transporthelfer hängen Sie sperrige Gegenstände ordentlich und platzsparend auf. Auch zum Aufhängen von Wasserschläuchen bestens geeignet.
Im Lieferumfang sind 2 Tragegurte mit einer Belastbarkeit von 2 x 30 kg enthalten. Länge: 2 x 200 cm, Breite: 3 cm.

Material: Gurt: Polyethylen, Griff: Polypropylen, Schnalle: Eisen
Farbe: Gurt: Schwarz, Griff: Grau, Schnalle: Silber glänzend
Maße B/H/T: 3 cm x 200 cm
Nettogewicht: 155 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
155 g
Bruttogewicht:
169 g
Länge Einzelartikel:
200 cm
Breite Einzelartikel:
3 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Gurt: Schwarz, Griff: Grau, Schnalle: Silber glänzend
Material:
Gurt: Polyethylen, Griff: Polypropylen, Schnalle: Eisen
Weitere Suchbegriffe: Keller, Pflanzkübel, Griff, vorbeugen, Trage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,50*
  
Preis gilt ab 48 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 96 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 288 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 480 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 624 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 960 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.