Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex WC-Sitzpolster Memory Foam blau, WC-Sitz Auflage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex WC-Sitzpolster Memory Foam blau, WC-Sitz Auflage
Maximex WC-Sitzpolster Memory Foam blau, WC-Sitz Auflage
Maximex WC-Sitzpolster Memory Foam blau, WC-Sitz Auflage
Maximex WC-Sitzpolster Memory Foam blau, WC-Sitz Auflage
Maximex WC-Sitzpolster Memory Foam blau, WC-Sitz Auflage
Maximex WC-Sitzpolster Memory Foam blau, WC-Sitz Auflage
Maximex WC-Sitzpolster Memory Foam blau, WC-Sitz Auflage
Artikel-Nr.:
     C4403-84651500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     84651500
EAN/GTIN:
     4008838287583
Suchbegriffe:
Warme Toilettensitzabdeckung
Bequeme WC-Sitz-Auflage
WC Sitzbezüge
Toilettensitzabdeckung

Maximex WC-Sitzpolster Memory Foam blau, WC-Sitz Auflage

Gängige Toilettensitze sind oftmals kalt und sehr unbequem. Wie wäre es, wenn Sie auch auf der Toilette für ein wenig mehr Wohlbefinden sorgen?

Mit dem Maximex WC-Sitzpolster Memory Foam in schönem Blau können Sie das ganz einfach erreichen. Dabei ist die WC-Sitzauflage aus hautfreundlichen Memory Foam gefertigt und sorgt aufgrund der isolierenden Wirkung und der weichen Oberseite für ein bequemes Sitzen bei angenehmer Temperatur.

Das praktische WC-Sitzpolster wird ganz einfach mittels Klettverschlusses auf der Toilettenbrille befestigt und ist für alle handelsüblichen WC-Brillen geeignet. Es wurde viel Wert auf eine hochwertige Verarbeitung gelegt, so dass diese WC-Sitzauflage auch umlaufend eingefasst ist.

Gefertigt ist die Unterseite des Sitzpolsters aus Kunststoff, die Oberseite aus Polyester mit Memory Foam. So kann das WC-Polster bequem bei 40 ºC gewaschen werden.

Textilzusammensetzung:


Oberseite: 100% Polyester
Füllung: 100% Polyurethan


Produktdetails:


Bequemer WC-Sitzbezug gegen eiskalte und harte Toilettensitze
Aus hautfreundlichem Memory Foam mit isolierender Wirkung für behagliches, bequemes Sitzen
Sichere und einfache Befestigung auf der Toilettenbrille mit Klettverschluss, passend für alle handelsüblichen WC-Brillen
Hochwertig verarbeitet, umlaufend eingefasst aus Polyester mit Memory Foam (Oberseite) und Kunststoff (Unterseite)
Maße (B x T): 36 x 43 cm, waschbar bei 40 ºC



Material: Oberseite: 100 % Polyester, Füllung: 100 % Polyurethan, Unterseite: 100 % Polyvinylchlorid
Farbe: Oberseite: Blau, Unterseite: Weiß
Maße B/H/T: 36 cm x 43 cm
Nettogewicht: 102 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
102 g
Bruttogewicht:
110 g
Länge Einzelartikel:
43 cm
Breite Einzelartikel:
36 cm
Farbe:
Oberseite: Blau, Unterseite: Weiß
Material:
Oberseite: 100 % Polyester, Füllung: 100 % Polyurethan, Unterseite: 100 % Polyvinylchlorid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,16016*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 5,61556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,39004*
€ 334,85415
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,42032*
€ 330,13018
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,68004*
€ 322,10925
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 256,80024*
€ 305,59229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 247,81032*
€ 294,89428
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 239,44032*
€ 284,93398
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 231,48*
€ 275,4612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 202,16016*
€ 240,57059
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.