Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Einkaufstrolley mit Sitz, Dreirad-System fürs Treppensteigen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Einkaufstrolley mit Sitz, Dreirad-System fürs Treppensteigen
Maximex Einkaufstrolley mit Sitz, Dreirad-System fürs Treppensteigen
Maximex Einkaufstrolley mit Sitz, Dreirad-System fürs Treppensteigen
Maximex Einkaufstrolley mit Sitz, Dreirad-System fürs Treppensteigen
Maximex Einkaufstrolley mit Sitz, Dreirad-System fürs Treppensteigen
Maximex Einkaufstrolley mit Sitz, Dreirad-System fürs Treppensteigen
Maximex Einkaufstrolley mit Sitz, Dreirad-System fürs Treppensteigen
Artikel-Nr.:
     C4403-84601500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     84601500
EAN/GTIN:
     4008838885598
Suchbegriffe:
Einkaufs-Roller
Einkaufs-Trolley
Einkaufsroller
Einkaufstrolley

Maximex Einkaufstrolley mit Sitz, Dreirad-System fürs Treppensteigen

Die vielen Extras machen diesen Trolley zu einem Shopper der gehobenen Klasse.
Durch den klappbaren Sitz bietet er immer die Gelegenheit für eine kleine Pause zwischendurch. Einfach praktisch, der Sitz ist immer mit dabei. Einfach den Sitz herunter klappen und es sich bequem machen. Der Sitz ist bis zu 100 kg belastbar.

Wenn die Wohnung in der ersten Etage oder noch höher liegt, mussten die Einkäufe immer mühsam hochgeschleppt werden. Durch sein ausgeklügeltes 3-Räder-System lässt der clevere Einkaufstrolley sich, selbst voll bepackt, mühelos die Treppen hochziehen. Der Treppensteiger wird einfach über die Stufen hinweg gezogen und gleitet so förmlich die Treppe hinauf. Auch für extra-hohe Stufen geeignet.

Die geräumige Tasche, die 35 Liter Volumen fasst, ist innen mit einer Alu-Isolierung beschichtet. So bleiben die Einkäufe kühl, die Waren frisch und Bakterien fern. Dies ist besonders im Sommer empfehlenswert, da sich das Innere der Tasche bei Sonneneinstrahlung aufheizen kann.

Das Taschenteil ist abnehmbar und kann ganz einfach als Rucksack verwendet werden. Auf dem frei gewordenen Platz kann mühelos ein Getränkekasten transportiert werden.

Der bequeme Teleskop-Griff ist 2-fach verstellbar mit einer maximalen Höhe von 103 cm. Das Gewicht beträgt nur ca. 3 kg. Bei Nichtgebrauch ist der Shopper einfach platzsparend zusammenklappbar.

Textilzusammensetzung:

•100% Polyester

Material: Tasche Außenmaterial: 100 % Polyester, Tasche Innenmaterial: Aluminium, Griff: Polypropylen, Teleskopstange: Aluminium, Weitere Metallteile: Stahl
Farbe: Teleskop-Griff: Silber matt, Stahl: Schwarz, Tasche: Dunkelblau
Maße B/H/T: 39 cm x 103 cm x 58 cm
Nettogewicht: 2914 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3200 g
Bruttogewicht:
3700 g
Länge Einzelartikel:
1,5 cm
Höhe Einzelartikel:
14,5 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 35 Liter
Farbe:
Teleskop-Griff: Silber matt, Stahl: Schwarz, Tasche: Dunkelblau
Material:
Tasche Außenmaterial: 100 % Polyester, Tasche Innenmaterial: Aluminium, Griff: Polypropylen, Teleskopstange: Aluminium, Weitere Metallteile: Stahl
Weitere Suchbegriffe: einkaufs roller, shopper, Einkaufswagen, rucksack, sackkarre, Lastenwagen, Treppensteiger, Tasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 13 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.