Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Urin-Geruch-Stopp Mensch 500ml, vielseitig einsetzbares Spray mit kraftvoller Wirkstoffkombination


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Urin-Geruch-Stopp Mensch 500ml, vielseitig einsetzbares Spray mit kraftvoller Wirkstoffkombination
Maximex Urin-Geruch-Stopp Mensch 500ml, vielseitig einsetzbares Spray mit kraftvoller Wirkstoffkombination
Maximex Urin-Geruch-Stopp Mensch 500ml, vielseitig einsetzbares Spray mit kraftvoller Wirkstoffkombination
Maximex Urin-Geruch-Stopp Mensch 500ml, vielseitig einsetzbares Spray mit kraftvoller Wirkstoffkombination
Maximex Urin-Geruch-Stopp Mensch 500ml, vielseitig einsetzbares Spray mit kraftvoller Wirkstoffkombination
Maximex Urin-Geruch-Stopp Mensch 500ml, vielseitig einsetzbares Spray mit kraftvoller Wirkstoffkombination
Maximex Urin-Geruch-Stopp Mensch 500ml, vielseitig einsetzbares Spray mit kraftvoller Wirkstoffkombination
Artikel-Nr.:
     C4403-8433500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     8433500
EAN/GTIN:
     4008838173596
Suchbegriffe:
Geruchsbekämpfer
Geruchsbinder
Geruchsentferner
Geruchskiller

Maximex Urin-Geruch-Stopp Mensch 500ml, vielseitig einsetzbares Spray mit kraftvoller Wirkstoffkombination

Wenn die Blase schwächelt ist schnell ein kleines Missgeschick passiert...

...gut, dass es den biologisch abbaubaren Urin-Geruch Stop gibt !

Mit einer kraftvollen Wirkstoffkombination neutralisiert er unangenehme Uringerüche und verleiht Ihrer Wohnung wieder einen angenehmen Duft.

Vielseitig einsetzbar z.B. auf Sitzmöbeln, Matratzen und Kleidung.

Made in Germany.

Material: Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Kunststoff (PET)
Farbe: Inhalt: Grün, Flasche: Transparent
Maße B/H/T: 24 cm x 6 cm
Nettogewicht: 500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
500 g
Bruttogewicht:
560 g
Länge Einzelartikel:
6 cm
Höhe Einzelartikel:
24 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.5 l
Farbe:
Blau
Material:
Inhalt: Chemische Zusammensetzung, Flasche: Kunststoff (PET)
Weitere Suchbegriffe: Geruchsstopper, Geruchsvernichter, geruchsentferner 500 ml, geruchsbinder, Bade-zimmer;Fliesen;Dusch-kabinen-wischer;Kunststoff;Glas;Streifenfrei;Für;Wand;Halterung;Reinigung;Sauberkeit;Spiegel;Wasser-schieber;Befestigung;WC;Toilette;Pflegen;Bad;Putzen;Putzmittel;Sauber;Set;zubehör;Effektiv;Reinigung;Maximex
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 260 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 400 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.