Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Fersensporn-Kissen Größe 41-43, mit Echtleder-Decksohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Fersensporn-Kissen Größe 41-43, mit Echtleder-Decksohle
Maximex Fersensporn-Kissen Größe 41-43, mit Echtleder-Decksohle
Maximex Fersensporn-Kissen Größe 41-43, mit Echtleder-Decksohle
Maximex Fersensporn-Kissen Größe 41-43, mit Echtleder-Decksohle
Maximex Fersensporn-Kissen Größe 41-43, mit Echtleder-Decksohle
Maximex Fersensporn-Kissen Größe 41-43, mit Echtleder-Decksohle
Maximex Fersensporn-Kissen Größe 41-43, mit Echtleder-Decksohle
Artikel-Nr.:
     C4403-84013500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     84013500
EAN/GTIN:
     4008838768488
Suchbegriffe:
Fersenkissen Fersensporn
Fersenpolster Fersensporn
Fersensporn-Kissen
Fersenspornkissen

Maximex Fersensporn-Kissen Größe 41-43, mit Echtleder-Decksohle

Ein Fersensporn schränkt Ihre Beweglichkeit schmerzhaft ein. Mit dem extra weichen, ergonomisch geformten Fersensporn-Kissen kann der Fuß in diesem Bereich entlastet werden. Diese Schuheinlage besteht aus zwei Kissen aus extra weichem Latex mit hautsympathischem Echt-Leder Fußbett. Mit dieser effektiven Polsterung wird der schmerzhafte Druckpunkt hohlgelegt.

Mit einem Klebepunkt wird die bequeme Leder-Schuheinlage einfach im Schuh fixiert.

Im Lieferumfang ist ein Paar Dämpfungs-Kissen, Qualität made in Europe, in der Größe 41-43 enthalten.

Material: Oberseite: Leder, Unterseite: Gummi
Farbe: Oberseite: Braun, Unterseite: Weiß
Maße B/H/T: 7,0 cm x 1 cm x 9,6 cm
Nettogewicht: 59 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
59 g
Bruttogewicht:
61 g
Länge Einzelartikel:
9,6 cm
Höhe Einzelartikel:
1 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Maß Zusatzinfo:
1 Stück
Farbe:
Braun
Material:
Oberseite: Leder, Unterseite: Gummi
Weitere Suchbegriffe: Fersenspornpolster, fersenkissen fersensporn, Latex;Leder;Fersensporn;Ferse;weich;Größe;Sohle;Fersenschmerzen;Einlage;Entlastung;dämpfend;herausnehmbar;Schuheinlage;MAXIMEX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 85 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 510 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 1105 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 1700 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.