| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-8225500 Herst.-Nr.: 8225500 EAN/GTIN: 4008838096765 |
| |
|
| | |
| Maximex Taschengarderobe, für 8 Taschen Für alle, die eine Vorliebe für Taschen haben und noch eine platzsparende, übersichtliche Aufbewahrungsmöglichkeit suchen, bietet die Maximex Taschengarderobe Hänge-Möglichkeiten für bis zu 8 Taschen. Die Garderobe verfügt dabei über acht variabel in der Höhe einstellbare Haken. Die Taschen-Garderobe nutzt den freien Platz an der Tür oder Wand. Dazu wird der Garderobenhalter unten und oben mit den Befestigungshaken an der Tür oder Wand befestigt. Passende Haken für Türfalzstärken von 2-4 cm werden mitgeliefert. Die Tür lässt sich trotz eingehängter Garderobe problemlos schließen. Material: Garderobe: Polyamid, Haken: Kunststoff, Türhaken: Metall Farbe: Garderobe: Schwarz, Haken: Schwarz, Türhaken: Silber glänzend Maße B/H/T: 3 cm x 200 cm x 3,5 cm Nettogewicht: 319 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 319 g | Bruttogewicht: | 364 g | Länge Einzelartikel: | 3,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 200 cm | Breite Einzelartikel: | 3 cm | Maß Zusatzinfo: | je | Farbe: | Schwarz | Material: | Garderobe: Polyamid, Haken: Kunststoff, Türhaken: Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Garderobe;Türregal für Handtaschen;Garderobe;Taschen Türhängeregal;Wandgarderobe;Taschen;Taschenaufbewahrung;Maximex |
| | |
| |