Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex BIO Blattglanz Spray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex BIO Blattglanz Spray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Maximex BIO Blattglanz Spray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Maximex BIO Blattglanz Spray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Maximex BIO Blattglanz Spray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Maximex BIO Blattglanz Spray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Maximex BIO Blattglanz Spray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Maximex BIO Blattglanz Spray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Artikel-Nr.:
     C4403-81981500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     81981500
EAN/GTIN:
     4008069029723
Suchbegriffe:
Blattglanz;Blattglanzspray;Blattrei...

Maximex BIO Blattglanz Spray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe

Blattglanz-Spray auf rein ökologischer Basis

Verleiht Pflanzenblättern einen seidigen Glanz und lässt Ihre Pflanzen wieder frisch und gesund aussehen.
Mit natürlichem Pfeffer-, Lavendel- und Rosmarinöl und einer milden Seifenlauge reinigt das Blattglanz-Spray die Blattoberfläche von Staub und anderen Verschmutzungen. Ihre Pflanzen können wieder "atmen" und bewahren ihre Schönheit.
Für alle Zimmer- und Gartenpflanzen geeignet. Für optimale Ergebnisse, regelmäßig die Blattober- und Unterseite besprühen.
100 % natürliche, pflanzenbasierte Inhaltsstoffe. Frei von umweltschädlichen Bestandteilen.
Umweltfreundliche Verpackung aus 100 % recycelten Materialien.
Gebrauchsfertiges Produkt in praktischer Pumpsprühflasche. Inhalt: 250 ml. Made in Germany.


Material: Flasche: Polyethylen, Biologisches Pflegemittel: Chemische Zusammensetzung
Farbe: Flasche: Dunkelbraun, Biologisches Pflegemittel: Weiß
Maße B/H/T: 5,5 cm x 16 cm
Nettogewicht: 250 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
250 g
Bruttogewicht:
339 g
Länge Einzelartikel:
16 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.25 l
Farbe:
Grün
Material:
Flasche: Polyethylen, Biologisches Pflegemittel: Chemische Zusammensetzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 390 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 600 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.