Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Rundheizkörper-Haken 6er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Rundheizkörper-Haken 6er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper
Maximex Rundheizkörper-Haken 6er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper
Maximex Rundheizkörper-Haken 6er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper
Maximex Rundheizkörper-Haken 6er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper
Maximex Rundheizkörper-Haken 6er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper
Maximex Rundheizkörper-Haken 6er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper
Maximex Rundheizkörper-Haken 6er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper
Artikel-Nr.:
     C4403-8197500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     8197500
EAN/GTIN:
     4008838781975
Suchbegriffe:
Handtuchhaken
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer

Maximex Rundheizkörper-Haken 6er Set, Handtuchhaken für Badheizkörper

Ordnung am Badheizkörper garantieren diese beiden praktischen Haken aus stabilem Kunststoff. In dezentem Transparent gehalten, schaffen die nützlichen Helfer Platz für mehrere Bade- und Duschtücher am Handtuchheizkörper.

Die Haken werden ganz einfach an die Stangen des Handtuchwärmers gehängt, nebeneinander oder auch versetzt und halten die Handtücher an gewünschter Stelle stets griffbereit.

Im komfortablen Set sind sechs Rundheizkörper-Haken enthalten.


Material: Polystyrol
Farbe: Transparent
Maße B/H/T: 2,5 cm x 10,5 cm x 7 cm
Nettogewicht: 108 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
108 g
Bruttogewicht:
133 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
10,5 cm
Breite Einzelartikel:
2,5 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Transparent
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: handtuchhaken kunststoff, wäsche ständer, bad-haken;ohne;bohren;bad;dusche;rundheizkörper;heizkörper;handtuchheizkörper;kinder;schwarz;chrom;montage;handtuch;kleider;garderobe;tür;leisten;badezimmer;set;handtuchhalter;heizung;heizungshaken;badheizkörper;handtuchtrockner;rostfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 40.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 81 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 81 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 162 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 405 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 486 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 810 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 1053 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 1620 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 40500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.