Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex BIO Pflege- und Düngerspray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex BIO Pflege- und Düngerspray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Maximex BIO Pflege- und Düngerspray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Maximex BIO Pflege- und Düngerspray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Maximex BIO Pflege- und Düngerspray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Maximex BIO Pflege- und Düngerspray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Maximex BIO Pflege- und Düngerspray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Maximex BIO Pflege- und Düngerspray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe
Artikel-Nr.:
     C4403-81961500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     81961500
EAN/GTIN:
     4008069029747
Suchbegriffe:
Pflanzenpflege;Pflanzenschutz;Dünge...

Maximex BIO Pflege- und Düngerspray 250ml, 100% natürliche Inhaltstoffe

Schützt die Pflanzengesundheit und fördert das Wachstum

Für natürlich schöne und gesunde Pflanzen! Mit seinen rein natürlichen Inhaltsstoffen wie Grüntee-Extrakten und Magnesiumsulfat stellt das Pflege- und Düngerspray Ihren Pflanzen wichtige Nährstoffe und Mineralien bereit, die die Pflanzengesundheit stärken und ein schnelles und gesundes Wachstum begünstigen.
Obendrein beugt das Spray, dank einer Kombination aus natürlichen ätherischen Pfefferminz- und Rosmarinöl, dem Insektenbefall vor.
Für alle Zimmer- und Gartenpflanzen geeignet. Für optimale Ergebnisse, die Pflanzen und das Bodensubstrat regelmäßig besprühen.
100 % natürliche, pflanzenbasierte Inhaltsstoffe. Frei von umweltschädlichen Bestandteilen.
Umweltfreundliche Verpackung aus 100 % recycelten Materialien.
Gebrauchsfertig in praktischer Pumpsprühflasche. Inhalt: 250 ml. Made in Germany.


Material: Flasche: Polyethylen, Biologisches Pflegemittel: Chemische Zusammensetzung
Farbe: Flasche: Dunkelbraun, Biologisches Pflegemittel: Weiß
Maße B/H/T: 5,5 cm x 16 cm
Nettogewicht: 250 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
250 g
Bruttogewicht:
339 g
Länge Einzelartikel:
16 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.25 l
Farbe:
Grün
Material:
Flasche: Polyethylen, Biologisches Pflegemittel: Chemische Zusammensetzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 390 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 600 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.