Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C
Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C
Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C
Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C
Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C
Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C
Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C
Artikel-Nr.:
     C4403-8094500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     8094500
EAN/GTIN:
     4008838297797
Suchbegriffe:
Tier-Couch
Hundecouch
Katzencouch
Katzenbett

Maximex Tier-Couch für das Sofa, Waschbar bis 30°C

Ein eigenes Sofa für das Haustier - ob Hund oder Katze dieser kuschelige weiche Bezug wird allen tierischen Mitbewohnern nicht nur gefallen sondern sichert ihnen ihren eigenen Platz auf der Couch. Der eigene Sofa- oder Sitzmöbelbezug bleibt durch die Tiercouch vor Tierhaaren und Gerüchen geschützt.

Mit einer Größe von 92 x 74 cm bietet die Tierdecke viel Platz für große und kleine Haustiere. Das Hunde-Sofa ist aus braunem Polyester gefertigt und mit Baumwolle gefüllt. Bei Bedarf ist die Tier-Couch jederzeit waschbar bei 30ºC.

Textilzusammensetzung:

•100% Polyester

Material: Oberseite: 100 % Polyester, Unterseite: 100 % Polyester
Farbe: Obermaterial: Braun
Maße B/H/T: 88 cm x 10 cm x 70 cm
Nettogewicht: 700 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
700 g
Bruttogewicht:
730 g
Länge Einzelartikel:
74 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
92 cm
Farbe:
Obermaterial: Braun
Material:
Oberseite: 100% Polyester / Unterseite: 100% Polyester
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 18 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 39 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.