Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Silber-Clean, Umweltfreundliche und schnelle Reinigung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Silber-Clean, Umweltfreundliche und schnelle Reinigung
Maximex Silber-Clean, Umweltfreundliche und schnelle Reinigung
Maximex Silber-Clean, Umweltfreundliche und schnelle Reinigung
Maximex Silber-Clean, Umweltfreundliche und schnelle Reinigung
Maximex Silber-Clean, Umweltfreundliche und schnelle Reinigung
Maximex Silber-Clean, Umweltfreundliche und schnelle Reinigung
Maximex Silber-Clean, Umweltfreundliche und schnelle Reinigung
Artikel-Nr.:
     C4403-7585500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7585500
EAN/GTIN:
     4008838009901
Suchbegriffe:
Silber
Reiniger
Edelmetalle
Schmuck

Maximex Silber-Clean, Umweltfreundliche und schnelle Reinigung

Der Schrecken jeder Hausfrau: die Gäste kommen und das Silberbesteck ist angelaufen! Hier schafft Maximex schnelle Abhilfe mit Silber-Clean.

Einfach die Aluminiumplatte mit Salz und Wasser ins Spülbecken legen, Besteck hinzufügen, kurz abspülen und trocknen. Fertig! Das Besteck kann sofort durch die umweltfreundliche und schnelle Reinigung benutzt werden.

Ebenso eignet sich die praktische Platte zur Reinigung von Silber, Gold, Kupfer, Edelstahl, Juwelen und versilberten Teilen, da keinerlei Oberflächenabtragung, Kratzer oder Geruchsbildungen entstehen.

Material: Aluminium
Farbe: Silber
Maße B/H/T: 18,7 cm x 0,1 cm x 15,7 cm
Nettogewicht: 60 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
60 g
Bruttogewicht:
71 g
Länge Einzelartikel:
15,7 cm
Höhe Einzelartikel:
0,1 cm
Breite Einzelartikel:
18,7 cm
Farbe:
Silber
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,4202*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 110 Stück (ab € 5,60382* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 843,0103*
€ 1.003,18226
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 825,011*
€ 981,76309
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 778,4909*
€ 926,40417
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 738,5609*
€ 878,88747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 708,9808*
€ 843,68715
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 685,0206*
€ 815,17451
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 662,2704*
€ 788,10178
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 616,4202*
€ 733,54004
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.