Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Krümel-Käfer, Tischkehrer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Krümel-Käfer, Tischkehrer
Maximex Krümel-Käfer, Tischkehrer
Maximex Krümel-Käfer, Tischkehrer
Maximex Krümel-Käfer, Tischkehrer
Maximex Krümel-Käfer, Tischkehrer
Maximex Krümel-Käfer, Tischkehrer
Maximex Krümel-Käfer, Tischkehrer
Artikel-Nr.:
     C4403-7446200500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     7446200500
EAN/GTIN:
     4008838108369
Suchbegriffe:
Krümel-Käfer Tischreinigungsbürste
Fusselbürste Käfer
Tischreinigungsbürste
Fusseln entfernen

Maximex Krümel-Käfer, Tischkehrer

Was krabbelt denn da über den Tisch? Ist das nicht ein Käfer? Ein Krümel-Käfer um genau zu sein. Wenn nach dem Frühstück oder dem Brunch die Gäste schon lange gegangen sind, kommt der kleine Käfer aus seinem Versteck.

Oft hinterlassen viele Gäste viele Krümel, verstreut auf dem Tisch und Boden. Mit dem Krümel-Käfer kommt putzige Hilfe in den Haushalt: Im Nu ist der Tisch von Krümel befreit. Einfach den Käfer an der Griffmulde über den Tisch halten und fertig ist das Zauberstück. Schnell können Brotkrümel, Kuchenreste beseitigt werden.

Der kleine Käfer kann aber auch Polstermöbel und Teppiche von lästigen Fusseln befreien. Dasselbe gilt fürs Auto.

Nach der Anwendung einfach aufklappen und entleeren.

Material: Korpus: Polypropylen, Räder: Polypropylen
Farbe: Korpus: Rot, Räder: Schwarz
Maße B/H/T: 12 cm x 6 cm x 18 cm
Nettogewicht: 102 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
102 g
Bruttogewicht:
112 g
Länge Einzelartikel:
18 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
12 cm
Farbe:
Korpus: Rot, Räder: Schwarz
Material:
Korpus: Polypropylen, Räder: Polypropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,36024*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 4,34334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 220,09032*
€ 261,90748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,69028*
€ 260,24143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 214,21008*
€ 254,91
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 203,05008*
€ 241,6296
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,97024*
€ 232,01459
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 188,54028*
€ 224,36293
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 182,11032*
€ 216,71128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 156,36024*
€ 186,06869
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.