Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Feinwäschenetz Weiß, 2er Set


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen
WENKO Feinwäschenetz Weiß, 2er Set
WENKO Feinwäschenetz Weiß, 2er Set
WENKO Feinwäschenetz Weiß, 2er Set
WENKO Feinwäschenetz Weiß, 2er Set
WENKO Feinwäschenetz Weiß, 2er Set
WENKO Feinwäschenetz Weiß, 2er Set
WENKO Feinwäschenetz Weiß, 2er Set
Artikel-Nr.:
     C4403-73721100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     73721100
EAN/GTIN:
     4008838732311
Suchbegriffe:
Wäsche-Netz
Wäschenetz
Wäschesack
wenko wäschenetz

WENKO Feinwäschenetz Weiß, 2er Set

Das BH-Wäschenetz verlängert die Lebensdauer von besonders empfindlicher Wäsche wie BHs, Dessous oder Feinstrumpfhosen. Das strapazierfähige 2er Set aus Polyester ist jeweils mit einem Reißverschluss ausgestattet und schont die besten Stücke bei jeder Wäsche.

Feinwäsche wird im Wäschenetz beim Waschen, Spülen und Schleudern schonender behandelt. Es ist der praktische Helfer speziell bei der Maschinenwäsche von gefütterten BHs. Die Netze halten die BH-Körbchen in Form und sind zudem kochfest. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Praktischer Doppelpack mit Reißverschluss
  • Schützt Feinwäsche und kleine Wäschestücke
  • Zum Waschen, Spülen und Schleudern geeignet
  • Kochfest aus Polyester
  • Maße (B x H x T): 24 x 11 x 16 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
52 g
Bruttogewicht:
80 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Farbe:
Weiß
Material:
100% Polyester
Weitere Suchbegriffe: wäsche netz, Waschmaschine, Wäschebeutel, Feinwäsche, Schonwäsche, waschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 24.000 2er Pack
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 2er Pack
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 2er Pack
€ 5,74*
€ 6,83
pro 2er Pack
ab 16 2er Pack
€ 5,44*
€ 6,47
pro 2er Pack
ab 40 2er Pack
€ 5,11*
€ 6,08
pro 2er Pack
ab 48 2er Pack
€ 4,84*
€ 5,76
pro 2er Pack
ab 80 2er Pack
€ 4,74*
€ 5,64
pro 2er Pack
ab 104 2er Pack
€ 4,58*
€ 5,45
pro 2er Pack
ab 160 2er Pack
€ 4,35*
€ 5,18
pro 2er Pack
ab 24000 2er Pack
€ 3,69*
€ 4,39
pro 2er Pack
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.