| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-7270600500 Herst.-Nr.: 7270600500 EAN/GTIN: 4008838145883 |
| |
|
| | |
| Maximex Kratzschutzeinlage Filz 6er Set, Besonderer Schutz für Pfannen Edle Pfannen benötigen einen adäquaten Schutz. Mit den Kratzschutzeinlagen Filz werden die besten Pfannen vor den unschönen Kratzern geschützt. Die kleinen Blumen sind ideal für nahezu alle Formen von Pfannen geeignet und können ebenso als praktische Untersetzer Verwendung finden. Die spezielle Bauform schützt dabei auch Ränder und Kanten und ist hervorragend für alle beschichteten Küchenartikel geeignet. Das 6er Set enthält 3 kleine sowie 3 größere Formen in jeweils Grün, Rot und Orange. Material: 100 % Polyester Farbe: Mehrfarbig Nettogewicht: 42 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 42 g | Bruttogewicht: | 47 g | Maß Zusatzinfo: | Maße (Ø): 18 cm klein, 22 cm groß | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |