| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-7199006500 Herst.-Nr.: 7199006500 EAN/GTIN: 4008838804285 |
| |
|
| | |
| Maximex Wurzel-Gießer 6er Set, Ø 5,5 x 30 cm Eine Blütenpracht im Garten ist kein Zauberwerk. Beim herkömmliches Gießen und Düngen erreicht nur ein kleiner Teil des Wassers und der Nährstoffe den Wurzelballen der Pflanze. Von der Pflanze nicht aufgenommener Dünger versickert nutzlos im Boden bzw. versorgt nicht erwünschtes Unkraut in unmittelbarer Umgebung. Mit dem praktischen Wurzelgießer von Maximex, der in ein vorbereitetes Pflanzloch direkt in den Wurzelballen gesteckt wird, können Sie Gießwasser und Nährstoffe direkt bis an die Wurzeln leiten. Dadurch verringert sich der Düngemitteleinsatz erheblich, die Verdunstung wird minimiert und unerwünschte Unkrautvegetation wird nicht länger gefördert. Ihre Pflanzen werden gezielt mit einer ausreichenden Menge Wasser und - wenn gewünscht - Dünger versorgt, Gießwasser wird eingespart. Die effizienten Wurzelgießer sind sowohl bei Neubepflanzung als auch bei Dauerpflege hervorragend geeignet. Im Lieferumfang sind sechs Gießhilfen aus robustem Kunststoff enthalten. Material: Polypropylen Farbe: Schwarz Maße B/H/T: 30 cm x 5,5 cm Nettogewicht: 336 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 336 g | Bruttogewicht: | 363 g | Länge Einzelartikel: | 5,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 30 cm | Breite Einzelartikel: | 5,5 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |