Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Trio XL Beige, Mit drei Fächern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Trio XL Beige, Mit drei Fächern
WENKO Wäschesammler Trio XL Beige, Mit drei Fächern
WENKO Wäschesammler Trio XL Beige, Mit drei Fächern
WENKO Wäschesammler Trio XL Beige, Mit drei Fächern
WENKO Wäschesammler Trio XL Beige, Mit drei Fächern
WENKO Wäschesammler Trio XL Beige, Mit drei Fächern
WENKO Wäschesammler Trio XL Beige, Mit drei Fächern
Artikel-Nr.:
     C4403-71298800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71298800
EAN/GTIN:
     4008838406236
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Trio XL Beige, Mit drei Fächern

Der moderne Wäschesammler Trio XL von WENKO erleichtert mit seinen drei Fächern den Wäschealltag. Die Abteile eignen sich ideal zum Trennen und Vorsortieren von Schmutzwäsche - so ist jeder Waschgang schnell vorbereitet.

Wer kennt es nicht: Am Waschtag wird die Schmutzwäsche aus dem Wäschekorb geholt und es entstehen kleine Türme bestehend aus weißer Wäsche, Buntwäsche und ggfls. noch Kochwäsche. Bis so ein Waschtag vorbei ist, vergehen Stunden und in der Zeit liegt die Wäsche als Stolperfalle auf dem Boden und stellen einen unschönen Blickfang dar.

Der XL Wäschesammler Trio schafft hier Abhilfe und eignet sich nicht nur für Familien! Durch die drei praktischen Fächer kann die Wäsche vorab ganz einfach nach Farben oder Temperatur getrennt werden.

Mit einem Gesamt-Fassungsvermögen von 145 Litern bietet der freistehende Wäschekorb jede Menge Platz für die Wäsche bis zum nächsten Waschgang, das Fassungsvermögen pro Abteil beträgt 48,3 Liter.
Die Gesamtmaße betragen (B x H x T) 69 x 76 x 37 cm, der Abstand zwischen Sack und Boden beträgt 8,5 cm. Der Wäschesack misst 64 x 69 x 33cm, ein Abteil hat eine ungefähre Maße von ca. 21 x 69 x 33.

Der Wäschesack in modernem Beige ist aus 100 % Polyester gefertigt. Das schwarze Gestell des Wäschekorbes ist aus hochwertigem Eisen gefertigt. In seinem stabilen Gestell steht der Korb stets sicher an gewünschter Stelle. Bei Nichtgebrauch kann der Sammler zusammengefaltet und platzsparend aufbewahrt werden.

Material: Außenmaterial: 100 % Polyester, Beschichtung:100 % Polyethylen
Farbe: Wäschesack : Creme, Rahmen: Schwarz
Maße B/H/T: 69 cm x 76 cm x 37 cm
Nettogewicht: 983 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
983 g
Bruttogewicht:
1262 g
Länge Einzelartikel:
37 cm
Höhe Einzelartikel:
76 cm
Breite Einzelartikel:
69 cm
Maß Zusatzinfo:
Abstand zwischen Sack und Boden 8,5cm Sack Größe: 64 x 69 x 33 - Ein Abteil ca. 21 x 69 x 33 (Trennwände geben nach) Füllmenge ca 145 L - je Abteil 48,3 L, Fassungsvermögen: 145 l
Farbe:
Beige
Material:
Außenmaterial: 100 % Polyester, Beschichtung:100 % Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Wäschesammler Beige;Wäschesammler-Kunststoff;Wäschesammler groß;Wäschesammler Kinder;Wäschesammler groß XL;Wäschesammler-schwarz;WENKO-Wäschesammler;Wäschekorb ausziehbar;Wäschekorb 150 Liter;Flexibler Wäschekorb;Großer Wäschekorb;Wäschekorb Fächer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 13 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.