Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Magnethaken Jet, 6er Set, Befestigen ohne Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Magnethaken Jet, 6er Set, Befestigen ohne Bohren
WENKO Magnethaken Jet, 6er Set, Befestigen ohne Bohren
WENKO Magnethaken Jet, 6er Set, Befestigen ohne Bohren
WENKO Magnethaken Jet, 6er Set, Befestigen ohne Bohren
WENKO Magnethaken Jet, 6er Set, Befestigen ohne Bohren
WENKO Magnethaken Jet, 6er Set, Befestigen ohne Bohren
WENKO Magnethaken Jet, 6er Set, Befestigen ohne Bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-71149800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71149800
EAN/GTIN:
     4008838396018
Suchbegriffe:
Magnethaken
wenko magnethaken

WENKO Magnethaken Jet, 6er Set, Befestigen ohne Bohren

Modernes Design trifft Funktionalität: Die Serie Jet von WENKO in elegantem Schwarz vereint den modernen Industrial Style mit cleveren Aufbewahrungsmöglichkeiten. Durch die unkomplizierte Anbringung ohne Bohren verleihen Sie Ihrer Küche mit diesen praktischen Helfern im Handumdrehen einen einheitlichen, cleanen Look.

Die Magnethaken Jet im praktischen 6er Set sind durch ihr minimalistisches Design in Schwarz eine optimale Ergänzung zu den Gewürz- und Küchenregalen der Serie Jet. Durch ihre schlichte Optik lassen sie sich aber auch unabhängig davon einsetzen und fügen sich dezent in jeden Raum ein.

Die Magnethaken aus Metall sind für alle magnetischen Flächen geeignet und somit universell einsetzbar. Ob Sie sie in der Küche nutzen möchten, um Geschirrtüchern und Küchenutensilien einen Platz zu geben, oder im Bad oder Gäste-WC, um kleine Handtücher und Waschlappen ordentlich aufzuhängen – die stilvollen Haken sind eine praktische Ergänzung für den gesamten Haushalt.

Durch die magnetische Haftung der Haken ersparen Sie sich unschöne Bohrlöcher an den Wänden und können sie flexibel dort anbringen, wo Sie sie brauchen. Jeder Haken misst (B x H x T): 2 x 3,9 x 2 cm, die Hakentiefe beträgt 2 cm.

Material: Haken: Eisen
Farbe: Haken: Schwarz
Maße B/H/T: 2,2 cm x 3,9 cm x 2,3 cm
Nettogewicht: 200 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
200 g
Bruttogewicht:
214 g
Länge Einzelartikel:
2,3 cm
Höhe Einzelartikel:
3,9 cm
Breite Einzelartikel:
2,2 cm
Maß Zusatzinfo:
Haken tiefe 2cm, 5mm breit
Farbe:
Schwarz
Material:
Haken: Eisen
Weitere Suchbegriffe: Magnet-haken;Wand-haken;Küche;Küchen-zeile;Badezimmer;Bad;Gäste-Bad;Haushalt;Stauraum;Aufhängen;Aufräumen;Einhängen;Platz-sparen;Sortieren;Organisieren;Stauraum;Haftend;Selbsthaftend;ohne Bohren;Haftgrund;Haltekraft;schwarz;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 78 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.