Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wand-Organizer mit 3 Magneten, 5 Haken und 2 Behältern, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wand-Organizer mit 3 Magneten, 5 Haken und 2 Behältern, schwarz
WENKO Wand-Organizer mit 3 Magneten, 5 Haken und 2 Behältern, schwarz
WENKO Wand-Organizer mit 3 Magneten, 5 Haken und 2 Behältern, schwarz
WENKO Wand-Organizer mit 3 Magneten, 5 Haken und 2 Behältern, schwarz
WENKO Wand-Organizer mit 3 Magneten, 5 Haken und 2 Behältern, schwarz
WENKO Wand-Organizer mit 3 Magneten, 5 Haken und 2 Behältern, schwarz
WENKO Wand-Organizer mit 3 Magneten, 5 Haken und 2 Behältern, schwarz
Artikel-Nr.:
     C4403-71050800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     71050800
EAN/GTIN:
     4008838381656
Suchbegriffe:
Wandorganizer;wand-organizer;diy;Wa...

WENKO Wand-Organizer mit 3 Magneten, 5 Haken und 2 Behältern, schwarz

Die bessere Idee, überall Zuhause Ordnung zu halten und auch kleinere Dinge griffbereit zu haben. Gestalte Deine eigene Kombination mit dem Wano Wandorganizer und dem passenden Zubehör. Das Zubehör (3 Magneten, 5 Haken und 2 Behältern) lässt sich an der Platte leicht anbringen, wo immer Du möchtest und alles lässt sich jederzeit wieder mit wenigen Handgriffen verändern.

Material: Board: Eisen
Farbe: Board: Weiß
Maße B/H/T: 50 cm x 35 cm x 2 cm
Nettogewicht: 1750 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1750 g
Bruttogewicht:
2242 g
Länge Einzelartikel:
2 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
50 cm
Maß Zusatzinfo:
BOARD: 50X35X2CM RECTANGULAR SHELF: 24X9X3CM SQUARE CONTAINER: 9X9X11CM
Farbe:
Weiß
Material:
Board: Eisen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 13 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.