| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-7027100 Herst.-Nr.: 7027100 EAN/GTIN: 4008838702611 |
| |
|
| | |
| WENKO Wäschebälle, 6er Set Mit den Waschbällen von Wenko sind die Zeiten flusenfreier Wäsche angebrochen. Die Waschbälle nehmen durch ihre spezielle Oberfläche Fussel, Wollknötchen, Haare und vieles mehr bereits beim Waschen auf und sorgen für fusselfreie, sauberere Wäsche, die eine Nachbehandlung mit Flusenbürsten oder Fusselrollern unnötig macht. Sie eigenen sich auch ideal zum Waschen von Wollpullovern. Die Waschbälle werden einfach mit in die Waschmaschine gegeben. Sie sind waschbar bis 60°C. Die Wirkung des Waschmittels wird verstärkt und Waschmaschine sowie Abfluss bleiben länger sauber. Wiederverwendbar sind die Flusenbälle vor dem nächsten Einsatz von Haaren oder Flusen zu reinigen. Im Lieferumfang sind 6 Wäschebälle enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Praktisches 6er Set
- Keine Wollknötchen mehr
- Ideal für Wollpullover
- Maße (B/H/T): je Ø 4 cm
- Material: Kunststoff (PP)/Polyamid
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 45 g | Bruttogewicht: | 45 g | Länge Einzelartikel: | 4 cm | Breite Einzelartikel: | 4 cm | Maß Zusatzinfo: | je, Füllmenge/Fassungsvermögen: 0,5 Liter | Farbe: | Grün, Pink | Material: | Polypropylen, Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschmaschine, Wäschetrockner, Wäsche, Flusenentferner, Fusselroller, Wäsche ohne Flusen, Wollpullover reinigen, Wollmaus |
| | |
| |