Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Paravent Shakti Schwarz, 120 x 170 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Paravent Shakti Schwarz, 120 x 170 cm
WENKO Paravent Shakti Schwarz, 120 x 170 cm
WENKO Paravent Shakti Schwarz, 120 x 170 cm
WENKO Paravent Shakti Schwarz, 120 x 170 cm
WENKO Paravent Shakti Schwarz, 120 x 170 cm
WENKO Paravent Shakti Schwarz, 120 x 170 cm
WENKO Paravent Shakti Schwarz, 120 x 170 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-69799800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69799800
EAN/GTIN:
     4008838386613
Suchbegriffe:
Leichtparavent
Paravent
wenko paravent
leichtparavent

WENKO Paravent Shakti Schwarz, 120 x 170 cm

Raumaufteilung im Industriedesign – der Paravent Shakti ist ein offener Raumtrenner aus pulverbeschichtetem Metall in elegantem Schwarz. Der Raum ist optimal aufgeteilt, ohne kleiner oder gedrungener zur wirken.

Der Industrie-Stil prägt schon eine ganze Weile den modernen Einrichtungsstil. Wohnaccessoires in Schwarz wirken elegant oder auch rustikal und liegen absolut im Trend. Zudem lassen sich Wohnelemente in dem attraktiven Farbton ideal mit anderen Farben kombinieren.

Der Raumteiler Shakti von WENKO stellt eine ideale Abtrennung dar. Zum Beispiel in einem großen Wohn- und Schlafraum. Frei platziert können Sie an den Metallverstrebungen Schals und Tücher sowie Wolldecken aufhängen. Auch der Kleiderbügel findet hier einen ansprechenden Platz – so geht die Outfit Findung gleich viel schneller!

Mit einer Maße von (B X H x T) 120 x 170 x 1,3 cm ist der 3-geteilte Abtrenner auch für Nischen geeignet. WENKO hat ergänzend clevere Accessoires wie Kleiderbügel oder Caddys mit Haken im Sortiment, die für eine ordentliche Aufbewahrung von Utensilien und Kleidung sorgen.


Material: pulverbeschichtetes Metall, Polyethylen
Farbe: Schwarz, Schwarz
Maße B/H/T: 120 cm x 170 cm x 1,3 cm
Nettogewicht: 5130 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5130 g
Bruttogewicht:
5837 g
Länge Einzelartikel:
1,3 cm
Höhe Einzelartikel:
170 cm
Breite Einzelartikel:
120 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
pulverbeschichtetes Metall, Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Raumteiler;Balkon Sichtschutz;Paravent;Sichtschutz Balkon;Trennwand;Duschrollo;Bad;Sichtschutz Garten;Balkon;Trennwand Raumteiler;Raumteiler hängend;Raumteiler Trennwand;Paravent Raumteiler;Spanische Wand;Japan deko;Paravent Outdoor;Paravan;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,35*
€ 77,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 13 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.