Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-System Herkules Laundry Schwarz, Passend zum Aufbewahrungssystem Herkules


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop-System Herkules Laundry Schwarz, Passend zum Aufbewahrungssystem Herkules
WENKO Teleskop-System Herkules Laundry Schwarz, Passend zum Aufbewahrungssystem Herkules
WENKO Teleskop-System Herkules Laundry Schwarz, Passend zum Aufbewahrungssystem Herkules
WENKO Teleskop-System Herkules Laundry Schwarz, Passend zum Aufbewahrungssystem Herkules
WENKO Teleskop-System Herkules Laundry Schwarz, Passend zum Aufbewahrungssystem Herkules
WENKO Teleskop-System Herkules Laundry Schwarz, Passend zum Aufbewahrungssystem Herkules
WENKO Teleskop-System Herkules Laundry Schwarz, Passend zum Aufbewahrungssystem Herkules
Artikel-Nr.:
     C4403-69797800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69797800
EAN/GTIN:
     4008838373316
Suchbegriffe:
begehbarer Kleiderschrank;System;Or...

WENKO Teleskop-System Herkules Laundry Schwarz, Passend zum Aufbewahrungssystem Herkules

Mit dem individuell einstellbarem Ordnungssystem Herkules von WENKO gestalten Sie Ihren begehbaren Kleiderschrank oder andere Räume ganz nach Ihren Wünschen. Die Elemente des verstellbaren Teleskopsystems passen sich unterschiedlichsten Räumen individuell an.

Das praktische Aufbewahrungssystem Herkules ist ein wahrer Alleskönner, den Sie nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen können. Ob als Garderobe im Flur, Schrank im Schlafzimmer oder begehbarer Kleiderschrank – das Teleskop-System bietet eine Menge Platz und Stauraum für Kleidung, Schuhe und Accessoires.

Als clevere Ergänzung sorgt das Element Herkules Laundry in Schwarz für Ordnung. Ausgestattet mit einem Wäschesortierer kann Schmutzwäsche ohne Umwege im Wäschekorb landen. Die stabilen Wäschesäcke aus hochwertigem Polyester (100 %) werden mittels Klettverschluss am System befestigt und verfügen über praktische Tragegriffe, sodass die Waschladung bequem zur Waschmaschine transportiert werden kann. Die Unterteilung in drei Fächer ermöglicht ein direktes Sortieren der getragenen Wäsche.

Das Element Herkules Laundry besteht aus zwei verstellbaren Hauptstangen, die zwischen Boden und Decke eingeklemmt werden (ausziehbar von 165-300 cm), einer Querstange und einer Ablage (individuell ausziehbar von 73-120 cm) und dem Wäschesortierer. Die stabilen Stangen bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl in modernem Schwarz, die Verbindungsteile sind aus hochwertigem Kunststoff hergestellt.

Als zusätzliche Hilfe wird eine praktische Aufhängehilfe mitgeliefert. Mit dem verlängerten Haken können Sie ganz bequem höher gelagerte Kleiderbügel aufhängen oder herunterholen. Die Montage des Aufbewahrungssystems gelingt ganz ohne Bohren und lässt sich mit weiteren Elementen und Zubehörteilen der Serie Herkules von WENKO erweitern.

Material: Wäschesortierer: 100 % Polyester
Farbe: Stange : Schwarz, Kunststoffteile : Schwarz, Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Schwarz
Maße B/H/T: 73-120 cm x 165-300 cm x 42,5 cm
Nettogewicht: 3865 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3865 g
Bruttogewicht:
4339 g
Länge Einzelartikel:
42,5 cm
Höhe Einzelartikel:
165-300 cm
Breite Einzelartikel:
73-120 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Wäschesortierer: 100 % Polyester
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 13 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.