Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderständer Kali Schwarz, Für Nischen geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderständer Kali Schwarz, Für Nischen geeignet
WENKO Kleiderständer Kali Schwarz, Für Nischen geeignet
WENKO Kleiderständer Kali Schwarz, Für Nischen geeignet
WENKO Kleiderständer Kali Schwarz, Für Nischen geeignet
WENKO Kleiderständer Kali Schwarz, Für Nischen geeignet
WENKO Kleiderständer Kali Schwarz, Für Nischen geeignet
WENKO Kleiderständer Kali Schwarz, Für Nischen geeignet
Artikel-Nr.:
     C4403-69795800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69795800
EAN/GTIN:
     4008838368084
Suchbegriffe:
Kleiderständer;Kleiderständer Schwa...

WENKO Kleiderständer Kali Schwarz, Für Nischen geeignet

Der Kleiderständer Kali von WENKO in Schwarz ist modern und platzsparend zugleich. An der schicken Standgarderobe können Kleidung, Jacken oder Mäntel geordnet aufbewahrt und präsentiert werden. Auch Schuhe und Accessoires finden hier Platz.

Mit seinen schmalen Maßen von (B x H x T): 75 x 165 x 30 cm eignet sich der Kleiderständer besonders gut für Nischen. So wird kein ungenutzter Raum verschwendet. Die Kleiderstange bietet genügend Platz für mehrere Kleidungsstücke. Zwei integrierte Stopper verhindern, dass Kleider- oder Garderobenbügel herunterrutschen. An den Seiten befinden sich zusätzlich zwei Haken, an denen Schals, Taschen oder Schirme aufgehängt werden können. In zwei tiefen, geräumigen Ablagekörben können Schuhe oder Accessoires stilvoll aufbewahrt werden.

Der stabile Kleiderständer und die Körbe bestehen aus pulverbeschichtetem schwarzen Metall. Fußkappen aus Kunststoff verhindern unschöne Kratzer im Fußboden. Die seitlichen Haken bestehen ebenfalls aus Kunststoff. Das schlichte Design in modernem Schwarz macht den Kleiderständer Kali zu einem Allrounder. Er passt ideal in Einrichtungskonzepte wie Industrial-Chic, Loft-Style oder Schwarz-Weiß-Interieur. Das moderne Schwarz fügt sich problemlos in nahezu jede Wohnidee ein. Kombinieren lässt er sich mit allen Farben – für eine angesagte Kombination eignen sich beispielsweise Holz-Kleiderbügel. Bei WENKO finden Sie eine Auswahl verschiedener Bügel für eine ansprechende Organisation.

In kleinen Dielen oder Schlafzimmern hilft der schmale Kleiderständer bei der Aufbewahrung und Organisation Ihrer Kleidung, ohne dabei zu viel Raum einzunehmen. Auch als Standgarderobe dient der Kleiderständer Kali von WENKO Ihnen und Ihren Gästen als moderne Aufbewahrungsmöglichkeit für Jacken und Mäntel.


Material: Gestell & Körbe: pulverbeschichtetes Metall, Haken & Kunststoffkappen unter den Füßen: Polypropylen
Farbe: Gestell & Körbe: Schwarz, Haken & Kunststoffkappen unter den Füßen: Schwarz
Maße B/H/T: 75 cm x 165 cm x 30 cm
Nettogewicht: 4500 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4500 g
Bruttogewicht:
5700 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
165 cm
Breite Einzelartikel:
75 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Gestell & Körbe: pulverbeschichtetes Metall, Haken & Kunststoffkappen unter den Füßen: Polypropylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 13 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.