Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Kids Greta rund, Wäschetonne, 63 l, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Kids Greta rund, Wäschetonne, 63 l, rosa
WENKO Wäschesammler Kids Greta rund, Wäschetonne, 63 l, rosa
WENKO Wäschesammler Kids Greta rund, Wäschetonne, 63 l, rosa
WENKO Wäschesammler Kids Greta rund, Wäschetonne, 63 l, rosa
WENKO Wäschesammler Kids Greta rund, Wäschetonne, 63 l, rosa
WENKO Wäschesammler Kids Greta rund, Wäschetonne, 63 l, rosa
WENKO Wäschesammler Kids Greta rund, Wäschetonne, 63 l, rosa
Artikel-Nr.:
     C4403-69783800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69783800
EAN/GTIN:
     4008838364505
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Kids Greta rund, Wäschetonne, 63 l, rosa

Endlich groß sein, – so oft das Bestreben der Kleinsten. Damit die jetzt so richtig cool sind und ihren eigenen Wäschesammler haben, hat WENKO den Wäschesammler Greta mit niedlichem Giraffen-Motiv im Sortiment.

„Ich kann das alleine“ ist ein Satz, den Eltern sicherlich des Öfteren zu hören bekommen. Damit die kleinen Racker auf ihrem Weg zur Selbstständigkeit tatkräftige Unterstützung finden, präsentiert sich der runde Wäschekorb Greta mit einem kindlichen Motiv. Die aufgedruckte Giraffe mit Blümchen am Kopf spricht Kinder wunderbar an und mit ihrer wohlgeformten Öffnung können die Kleinen hier bequem Ihre Schmutzwäsche sammeln. Neben dem Wäschekorb der Eltern macht das Ihr Kind bestimmt mächtig stolz!

Für die harmonische Optik sorgen auch die beiden Henkel aus 100 % Baumwolle in Natur, die proportional und farblich eine hervorragende Ergänzung darstellen. In ansprechendemrosa gehalten und am Boden mit Braun abgesetzt, ist die Wäschetonne alleine aus modischer Sicht ein wunderbares Wohnaccessoire. An den beiden Griffen können Sie den Sammler mühelos zur Waschmaschine transportieren. Der aus 100 % Polyester gefertigte Wäschekorb ist innen sowie außen einfach zu reinigen. Hervorragend geeignet für Kinderhände und das Kinderzimmer.

Den hübschen Wäschesammler hat WENKO auch als Wäschesammler Gerry in Hellblau im Sortiment!

Ideal einsetzen lässt sich die schöne Tonne aus pflegeleichtem Material auch zur Aufbewahrung von Kuscheltieren und Spielzeug.
So ist es im Kinderzimmer gleich viel aufgeräumter, – das freut auch Mama und Papa.


Material: Außenmaterial: 100 % Polyester, Innenmaterial: 100 % Polyester, Griffe: 100 Baumwolle
Farbe: Außenmaterial: Rosa, Außenmaterial: Braun, Innenmaterial: Rosa
Maße B/H/T: 50 cm x 40 cm
Nettogewicht: 377 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
377 g
Bruttogewicht:
599 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
50 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 63 l
Farbe:
Rosa
Material:
Außenmaterial: 100 % Polyester, Innenmaterial: 100 % Polyester, Griffe: 100 Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Multifunktionstasche;Wäschesack;Aufbewahrungskorb;Badmöbel;Wäschesortierer;Wäschetonne;Stoff;Wäschebox;Modisch;Stilvoll;Dezent;Wäscheaufbewahrung ;Schmutzwäsche;Dreckwäsche;Waschen;Sortieren;Tragecomfort;Kindermotiv;Kleinkinder;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 156 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 240 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.