Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schrankrondell Uno Schwarz, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schrankrondell Uno Schwarz, rostfrei
WENKO Schrankrondell Uno Schwarz, rostfrei
WENKO Schrankrondell Uno Schwarz, rostfrei
WENKO Schrankrondell Uno Schwarz, rostfrei
WENKO Schrankrondell Uno Schwarz, rostfrei
WENKO Schrankrondell Uno Schwarz, rostfrei
WENKO Schrankrondell Uno Schwarz, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4403-69750800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69750800
EAN/GTIN:
     4008838360170
Suchbegriffe:
Tortenplatte drehbar;Küche aufbewah...

WENKO Schrankrondell Uno Schwarz, rostfrei

Das praktische Schrankrondell Uno in attraktivem Schwarz bringt Ordnung in jede Küche und schafft zusätzlichen Stauraum für kleinteiliges Kochzubehör. Zeitgleich setzt das ganz in Schwarz designte Wohn-Accessoire elegante Akzente im Industrie-Design.

Das Küchen-Karussell ermöglicht einen schnellen Zugriff auf die gewünschten Lebensmittel. Mit einem kleinen Dreh haben Sie Ihre Gewürze und Gläser immer in Reichweite. Der praktische Drehteller für viele Verwendungszwecke eignet sich daher ideal als Regal im Küchen- oder auch Kühlschrank. Auf der Arbeitsplatte als extra Abstellfläche genutzt wirkt es dank seines schwarzen, schlichten Designs zudem äußerst dekorativ.

Das schwarze Rondell lässt sich um 360 Grad drehen und ermöglicht so jederzeit einen schnellen Zugriff auf die gesuchten Öl-, Essig-, bzw. Saucenflaschen oder auch Medikamente bei Einsatz als Hausapotheke. In Farbe und Funktion stellt der drehbare Teller einen absoluten Mehrwert dar!

Das Küchen-Karussell ist aus hochwertigem, pulverbeschichtetem und rostfreiem Edelstahl hergestellt und mit einer schwarzen Lackierung versehen. Zusätzlich zu dem Schrankrondell Uno von WENKO ist mit dem Küchenkarussell Duo auch ein praktischer Drehteller auf zwei Ebenen von WENKO erhältlich.

Material: Platte : pulverbeschichtetes Metall
Farbe: Platte : Schwarz
Maße B/H/T: 1,5 cm x 26,5 cm
Nettogewicht: 396 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
396 g
Bruttogewicht:
495 g
Länge Einzelartikel:
26,5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Material:
Platte : pulverbeschichtetes Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 78 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.