| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-69745800 Herst.-Nr.: 69745800 EAN/GTIN: 4008838356708 |
| |
|
| | |
| WENKO Küchenampel Trio Schwarz, 3 Ablagekörbe Das Auge mixt mit! Mit der dekorativen Küchenampel Trio erreichen Obst und Gemüse platztechnisch einen ganz neuen Stellenwert in Ihrer Küche! Die Küchenampel mit WOW-Effekt in elegantem Schwarz weckt in Zukunft bei Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Gästen vielleicht einmal mehr das Bedürfnis nach einem gesunden, leckeren Smoothie oder Snack! Diese schöne Küchenampel ist eine nützlicher Helfer in jedem Haushalt. Die 3 Ablagekörbe, die durch Hängeketten verbunden sind, bieten viel Platz für Obst, Gemüse oder Küchenutensilien. Durch den praktischen Rundhaken wird die Ampel ganz einfach und platzsparend an der Decke aufgehängt. Durch das verchromte Metall macht die schicke Küchenampel überall eine gute Figur. Material: Korb : pulverbeschichtetes Metall Farbe: Korb : Schwarz Maße B/H/T: 10 cm x 28 cm Nettogewicht: 575 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 575 g | Bruttogewicht: | 814 g | Länge Einzelartikel: | 28 cm | Höhe Einzelartikel: | 10 cm | Breite Einzelartikel: | 0 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Korb : pulverbeschichtetes Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchenampel;Hängeampel Küche;Hängeampel aus Metall;Mit Rundhaken;Aufbewahrung;Küchenaufbewahrung;Lebensmittel;Küchenutensilien;Küchenaccessoires;Obst und Gemüse verstauen;Küchen-Etagère;Küchenregal hängend;Korb;Küche;Küchenpyramide;Wenko |
| | |
| |