Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Leselupe LED, 300% Vergrößerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Leselupe LED, 300% Vergrößerung
Maximex Leselupe LED, 300% Vergrößerung
Maximex Leselupe LED, 300% Vergrößerung
Maximex Leselupe LED, 300% Vergrößerung
Maximex Leselupe LED, 300% Vergrößerung
Maximex Leselupe LED, 300% Vergrößerung
Maximex Leselupe LED, 300% Vergrößerung
Artikel-Nr.:
     C4403-68231500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     68231500
EAN/GTIN:
     4008838752487
Suchbegriffe:
Hellfeldlupe
Lese-Glas
Lese-Lupe
Leseglas

Maximex Leselupe LED, 300% Vergrößerung

Schwierigkeiten beim Lesen der Zeitung? Wenn die Schrift immer kleiner wird und das Lesen kaum noch Spaß macht, hilft die Leselupe LED schnell und zielgerichtet.

Die praktische Leselupe LED fürs Kleingedruckte ist der ideale Wegbegleiter für den Haushalt, das Büro und den Arbeitsplatz. Die Leselupe vergrößert bis zu 300%. Das Lesen kleiner Buchstaben in Verträgen, Zeitungen, Zeitschriften, Büchern oder auch Landkarten wird wieder zu einer mühelosen Angelegenheit.

Dazu bietet die hilfreiche Leselupe LED viele weitere Vorteile: Die hellen LED-Lichter beleuchten den zu lesenden Text optimal und die Umhängevorrichtung macht die Hände frei beweglich. Alternativ kann die Leselupe LED mit ihren standfesten Füßen auf den Text gestellt werden und los geht's.

Material: Rahmen: Kunststoff (ABS), Lupe: Kunststoff
Farbe: Rahmen: Schwarz
Maße B/H/T: 29,5 cm x 10,5 cm x 17,5 cm
Nettogewicht: 200 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
200 g
Bruttogewicht:
300 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Rahmen: Schwarz
Material:
Rahmen: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Lupe: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Leselupe, leseglas, LED Leselupe, Lupe mit LED Beleuchtung, Lupe mit LED, Handlupe mit Beleuchtung, Tischlupe mit Beleuchtung, Lupenleuchte LED, Leuchtlupe, Leuchtlupen LED, LED Leuchtlupe, Leuchtlupen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 36 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 216 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 468 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 720 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.