Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bügeldecke Air Comfort Premium, Bügelunterlage 130 x 65 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bügeldecke Air Comfort Premium, Bügelunterlage 130 x 65 cm
WENKO Bügeldecke Air Comfort Premium, Bügelunterlage 130 x 65 cm
WENKO Bügeldecke Air Comfort Premium, Bügelunterlage 130 x 65 cm
WENKO Bügeldecke Air Comfort Premium, Bügelunterlage 130 x 65 cm
WENKO Bügeldecke Air Comfort Premium, Bügelunterlage 130 x 65 cm
WENKO Bügeldecke Air Comfort Premium, Bügelunterlage 130 x 65 cm
WENKO Bügeldecke Air Comfort Premium, Bügelunterlage 130 x 65 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-65573800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     65573800
EAN/GTIN:
     4008838311554
Suchbegriffe:
Bügeldecke
Bügeltuch
Dampfbügeldecke
Dampfbügeltuch

WENKO Bügeldecke Air Comfort Premium, Bügelunterlage 130 x 65 cm

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
435 g
Bruttogewicht:
493 g
Länge Einzelartikel:
130 cm
Breite Einzelartikel:
65 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Tischbügeldecke, Tischbügeltuch, wenko bügeltuch, bügeltuch, Bügelbrettbezug, Bügeln, Bügelbrett, Bügeltisch, Bügeltischbezug, Bügelbezug, Bügelbrett Bezug, Bügeltischauflage, Bügelbrettüberzug
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 48 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 104 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 160 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.