Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bügeltischbezug Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bügeltischbezug Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm
WENKO Bügeltischbezug Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm
WENKO Bügeltischbezug Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm
WENKO Bügeltischbezug Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm
WENKO Bügeltischbezug Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm
WENKO Bügeltischbezug Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm
WENKO Bügeltischbezug Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-65535800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     65535800
EAN/GTIN:
     4008838327012
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug

WENKO Bügeltischbezug Comfort M, Bügelbrettbezug, 125 x 40 cm

Mit WENKO Wäsche bügeln wie die Profis! Der hochwertige Bügeltischbezug Comfort M bringt Freude in die Hausarbeit - auch für Bügelmuffel. Denn mit diesem Bügelbrettbezug wird Bügeln zu einem echten Kinderspiel.

Das Gewebe des Bügeltischbezugs Comfort M bringt perfekte und knitterfreie Bügelergebnisse. Dafür sorgen 3 Lagen mit insgesamt 5 mm Polsterung, die das Bügeln leichter, effektiver und angenehmer machen.

1. Lage: 100 % Baumwolle – Auf diesem extra dichten und strapazierfähigen Baumwollstoff liegt die Kleidung rutschsicher auf, was das faltenfreie Bügeln enorm erleichtert.
2. Lage: Komfort-Polsterung aus Schaumstoff sorgt für leichtes und knitterfreies Bügeln und schont die Kleidungsstücke.
3. Lage: Polster aus Moltongewebe – Die Schicht aus dichtem Molton ist ein zusätzliches Polster und nimmt außerdem Hitze und Dampf optimal auf, sodass der Bezug auch für Dampfbügeleisen geeignet ist.

Der Bügeltischbezug passt sich aufgrund seines dehnbaren Gewebes flexibel der Brettgröße an und ist damit universell bei allen Bügelbrettern von maximal ca. 125 x 40 cm einsetzbar.

Für eine kinderleichte Befestigung ist auch gesorgt. Zuerst wird der Bezug mit dem Kordelzug um das Bügelbrett gespannt und die Kordel mit der Straff-Spann-Befestigung festgezogen. Das garantiert einen festen Sitz ohne Falten.

Der Bügelbrettbezug ist in Europa hergestellt, langlebig und hochwertig – für mehr Freude am Bügeln.
Die Fertigung in Europa gewährleistet, dass die hiesigen Arbeitsrecht- und Umweltstandards respektiert werden. Außerdem werden die Transportwege kurz gehalten und so der CO2-Ausstoß minimiert. Produktion in Europa garantiert Textilien in hoher Qualität und mit sozialer Verantwortung.

Zudem hat der hochwertige Bezug den Öko-Tex Standard 100 für schadstoffgeprüfte Textilien.

Material: Bezug: 100 % Baumwolle, Molton: 100 % Polyester, Polsterung: Polyurethanschaumstoff
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 40 cm x 125 cm
Nettogewicht: 235 g

Highlights:

  • Müheloses Bügeln ohne Falten: Die 3-fach Komfortpolsterung mit dicker Schaumstofflage und Moltonpolster garantiert einen besonders hohen Bügelkomfort
  • Dampfbügeleisen geeignet: Den Bügelbrettbezug können Sie ohne Probleme auch für Ihr Dampfbügeleisen benutzen. Dafür sorgt der bewährte Baumwollbezug, der sehr pflegeleicht, hitzebeständig, feuchtigkeitsaufnehmend und strapazierfähig ist
  • Made in Europe: Hergestellt in Europa für kurze Transportwege und minimierten CO2-Ausstoß. Produktion in Europa garantiert Textilien in hoher Qualität und mit sozialer Verantwortung
  • Bequem in der Handhabung: Der Bügelbezug ist kinderleicht aufzuziehen durch den flexiblen Rundum-Kordelzug mit Straff-Spann-Funktion und garantiert einen festen Sitz. Der Überzug der Größe M passt sich flexibel an und ist damit universell bei Bügelbrettern von maximal ca. 125 x 40 cm einsetzbar
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Bezug haben, ist er Öko-Tex zertifiziert (für schadstofffreie Materialien), Bezug: 100 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
235 g
Bruttogewicht:
288 g
Länge Einzelartikel:
125 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle, Molton: 100 % Polyester, Polsterung: Polyurethanschaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Bügeltischbezug, Bügelüberzug, bügelbrettbezug wenko, bügelbezug, Bügel-brett-bezug, tisch, bügelperlen, bügelbrett, hülle, spanner, dampfbügeleisen, xl, xxl, polsterung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 65 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.