Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bügeltischbezug Basic Pro M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Bügeltischbezug Basic Pro M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm
WENKO Bügeltischbezug Basic Pro M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm
WENKO Bügeltischbezug Basic Pro M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm
WENKO Bügeltischbezug Basic Pro M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm
WENKO Bügeltischbezug Basic Pro M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm
WENKO Bügeltischbezug Basic Pro M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm
WENKO Bügeltischbezug Basic Pro M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-65526800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     65526800
EAN/GTIN:
     4008838334201
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug

WENKO Bügeltischbezug Basic Pro M/L, Bügelbrettbezug, 128 x 44 cm

Mit WENKO Wäsche bügeln wie die Profis! Der hochwertige Bügeltischbezug Basic Pro M/L bringt Freude in die Hausarbeit - auch für Bügelmuffel. Denn mit diesem Bügelbrettbezug wird Bügeln zu einem echten Kinderspiel.

Das Gewebe des Bügeltischbezugs Basic Pro M/L bringt perfekte und knitterfreie Bügelergebnisse. Dafür sorgen 2 Lagen mit insgesamt 3 mm Polsterung, die das Bügeln leichter, effektiver und angenehmer machen.

1. Lage: 100 % Baumwolle – Auf diesem extra dichten und strapazierfähigen Baumwollstoff liegt die Kleidung rutschsicher auf, was das faltenfreie Bügeln enorm erleichtert.
2. Lage: Komfort-Polsterung aus extra dickem Schaumstoff sorgt für leichtes und knitterfreies Bügeln und schont die Kleidungsstücke.

Der Bügeltischbezug passt sich aufgrund seines dehnbaren Gewebes flexibel der Brettgröße an und ist damit universell bei allen Bügelbrettern von maximal ca. 128 x 44 cm einsetzbar.

Für eine kinderleichte Befestigung ist auch gesorgt. Zuerst wird der Bezug mit dem Kordelzug um das Bügelbrett gespannt und die Kordel mit der Straff-Spanner-Befestigung festgezogen. Zuerst wird der Bezug mit dem Kordelzug um das Bügelbrett gespannt und die Kordel mit der Schnell-Spann-Befestigung festgezogen. Das garantiert einen festen Sitz ohne Falten.

Der Bügelbrettbezug ist in Europa hergestellt, langlebig und hochwertig – für mehr Freude am Bügeln.
Die Fertigung in Europa gewährleistet, dass die hiesigen Arbeitsrecht- und Umweltstandards respektiert werden. Außerdem werden die Transportwege kurz gehalten und so der CO2-Ausstoß minimiert. Produktion in Europa garantiert Textilien in hoher Qualität und mit sozialer Verantwortung.

Zudem hat der hochwertige Bezug den Öko-Tex Standard 100 für schadstoffgeprüfte Textilien.

Material: Bezug: 100 % Baumwolle, Polsterung: Polyurethanschaumstoff
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 44 cm x 128 cm
Nettogewicht: 136 g

Highlights:

  • Müheloses Bügeln ohne Falten: Die 2-fach Komfortpolsterung mit dicker Schaumstofflage garantiert einen besonders hohen Bügelkomfort
  • Dampfbügeleisen geeignet: Den Bügelbrettbezug können Sie ohne Probleme auch für Ihr Dampfbügeleisen benutzen. Dafür sorgt der bewährte Baumwollbezug, der sehr pflegeleicht, hitzebeständig, feuchtigkeitsaufnehmend und strapazierfähig ist
  • Made in Europe: Hergestellt in Europa für kurze Transportwege und minimierten CO2-Ausstoß. Produktion in Europa garantiert Textilien in hoher Qualität und mit sozialer Verantwortung
  • Bequem in der Handhabung: Der Bügelbezug ist kinderleicht aufzuziehen durch den flexiblen Rundum-Kordelzug mit Straff-Spann-Funktion und garantiert einen festen Sitz. Der Überzug der Größe M/L passt sich flexibel an und ist damit universell bei Bügelbrettern von maximal ca. 128 x 44 cm einsetzbar
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Bezug haben, ist er Öko-Tex zertifiziert (für schadstofffreie Materialien), Bezug: 100 % Baumwolle
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
136 g
Bruttogewicht:
189 g
Länge Einzelartikel:
128 cm
Breite Einzelartikel:
44 cm
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle, Polsterung: Polyurethanschaumstoff
Weitere Suchbegriffe: Bügeltischbezug, Bügelüberzug, bügelbrettbezug wenko, bügelbezug, Bügel-brett-bezug, tisch, bügelperlen, bügelbrett, hülle, spanner, dampfbügeleisen, xl, xxl, polsterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,00008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 3,78572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,48002*
€ 89,82122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,84006*
€ 87,86967
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,64012*
€ 86,44174
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 68,79012*
€ 81,86024
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,36004*
€ 81,34845
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 66,10002*
€ 78,65902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,84*
€ 75,9696
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,00008*
€ 63,0701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.