Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Bahari, Wäschekorb, 79 l, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Bahari, Wäschekorb, 79 l, Bambus
WENKO Wäschesammler Bahari, Wäschekorb, 79 l, Bambus
WENKO Wäschesammler Bahari, Wäschekorb, 79 l, Bambus
WENKO Wäschesammler Bahari, Wäschekorb, 79 l, Bambus
WENKO Wäschesammler Bahari, Wäschekorb, 79 l, Bambus
WENKO Wäschesammler Bahari, Wäschekorb, 79 l, Bambus
WENKO Wäschesammler Bahari, Wäschekorb, 79 l, Bambus
Artikel-Nr.:
     C4403-62211100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62211100
EAN/GTIN:
     4008838226360
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Bahari, Wäschekorb, 79 l, Bambus

Die neue Serie Bahari präsentiert ein modernes Konzept mit klaren, einzigartigen Formen und ergänzt die Einrichtung um dekorative, warm wirkende Elemente. Die Gestelle sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Bahari-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Der schöne, graue Wäschesack besteht aus einem pflegeleichten Polyester.

Der stilvolle Wäschesammler Bahari bietet mit seinen 79 Litern Fassungsvermögen jede Menge Platz für die Wäsche bis zum nächsten Waschgang.

Der praktische Deckel verhindert das Rausfallen der Kleidungsstücke und schützt vor unerwünschten Blicken ins Innere. In seinem stabilen Bambus-Gestell steht der Korb stets sicher und dekorativ an gewünschter Stelle. So macht der attraktive Wäschekorb im Badezimmer, Schlafzimmer und im Wäschekeller immer eine gute Figur.

Bei Nichtgebrauch kann der Sammler zusammengefaltet und platzsparend aufbewahrt werden.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1234 g
Bruttogewicht:
2090 g
Länge Einzelartikel:
46 cm
Höhe Einzelartikel:
68 cm
Breite Einzelartikel:
40 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 79 l
Farbe:
Gestell: Braun, Wäschesack: Grau, Wäschesack: Grau
Material:
Gestell: 100% Bambus / Wäschesack: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäschesortierer, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,59*
€ 44,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 26 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
62210100
ab € 26,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.