Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Beige, 65 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Beige, 65 l
WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Beige, 65 l
WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Beige, 65 l
WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Beige, 65 l
WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Beige, 65 l
WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Beige, 65 l
WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Beige, 65 l
Artikel-Nr.:
     C4403-62107100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62107100
EAN/GTIN:
     4008838636558
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Über-Tür Wäschesammler Canguro Beige, 65 l

Überaus praktisch, der Über-Tür Wäschesammler Canguro von WENKO.

Der trendige Wäschesammler in modernem Beige ist aus hochwertiger, strapazierfähiger Baumwolle gefertigt und bringt Stil in jedes Bade- oder Schlafzimmer.

Mit seinen großzügigen 65 Litern Fassungsvermögen bietet er jede Menge Platz für die Wäsche bis zum nächsten Waschgang.

Der Wäschesack wird ganz einfach mit zwei hochwertigen Edelstahlhaken in den Türfalz (2 cm und 4 cm Stärke) gehangen. Ideal für alle, die eine platzsparende Lösung bevorzugen. Der praktische Reißverschluss am Boden des Sammlers ermöglicht ein leichtes und schnelles Entnehmen der Wäsche. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Platzsparender Wäschesammler im trendigen Beige
  • Einfach über die Tür hängen mit Edelstahlhaken
  • Mit praktischem Reißverschluss zur leichten Entnahme
  • Aus hochwertiger Baumwolle, Fassungsvermögen: 65 Liter
  • Maße (B x H x T): 52 x 81 x 10 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
480 g
Bruttogewicht:
520 g
Länge Einzelartikel:
3,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 65 Liter
Farbe:
Stoff: Beige, Haken: Silber
Material:
Sammler: 100 % Baumwolle, Haken: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäsche, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 52 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
62105100
ab € 10,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.