Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Trio Top Grau meliert, Wäschekorb, 118 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Trio Top Grau meliert, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Grau meliert, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Grau meliert, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Grau meliert, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Grau meliert, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Grau meliert, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Grau meliert, Wäschekorb, 118 l
Artikel-Nr.:
     C4403-62094100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62094100
EAN/GTIN:
     4008838287880
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Trio Top Grau meliert, Wäschekorb, 118 l

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1550 g
Bruttogewicht:
1690 g
Länge Einzelartikel:
38 cm
Höhe Einzelartikel:
57 cm
Breite Einzelartikel:
57 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 118 l
Farbe:
Stoff: Grau, Rahmen: Aluminium
Material:
Stoff: 100 % Polyester, Rahmen: Aluminium, Griffe: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Multifunktionstasche, Sammler, Korb, Wäsche, Truhe, Tonne, Sortierer, Behälter, Deckel, Fächer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 36 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 78 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.