| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-62093100 Herst.-Nr.: 62093100 EAN/GTIN: 4008838228692 |
| |
|
| | |
| WENKO Wäschesammler Trio Top Taupe, Wäschekorb, 118 l Der elegante Wäschesammler Trio Top Taupe überzeugt durch seine hochwertige Aufmachung und sein großes Fassungsvermögen von insgesamt 118 Litern. Der rechteckige Wäschesammler Trio Top in trendigem Taupe ist aus hochwertigem Polyester gefertigt und macht im Badezimmer, Schlafzimmer oder direkt in der Waschküche immer eine gute Figur. Seine Schriftzüge machen den Wäschekorb zu einem echten Hingucker. Der Ordnungshelfer ergänzt den Haushalt um ein dekoratives und gleichzeitig praktisches Accessoires mit flexiblen Verwendungsmöglichkeiten. Im Wäschesammler Trio Top findet Wäsche nicht nur viel Platz bis zum nächsten Waschgang sondern kann in drei Fächern vorab getrennt werden, z.B. nach Farben oder Temperatur. Durch den cleveren Deckel wird die unschöne Schmutzwäsche gekonnt versteckt. Der praktische Trageriemen ist ein weiteres Highlight des abnehmbaren Wäschekorbs. Das hochwertige Gestell aus Aluminium ist gleichermaßen stabil wie leicht und kann bei Nichtgebrauch einfach platzsparend zusammengefaltet werden. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1550 g | Bruttogewicht: | 1690 g | Länge Einzelartikel: | 38 cm | Höhe Einzelartikel: | 57 cm | Breite Einzelartikel: | 57 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 118 l | Farbe: | Stoff: Taupe, Rahmen: Aluminium, Griffe: Schwarz | Material: | Stoff: 100 % Polyester, Rahmen: Aluminium, Griffe: 100 % Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäschesortierer, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne |
| | |
| |