Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Trio Top Grau, Wäschekorb, 118 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Trio Top Grau, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Grau, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Grau, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Grau, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Grau, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Grau, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Grau, Wäschekorb, 118 l
Artikel-Nr.:
     C4403-62092100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62092100
EAN/GTIN:
     4008838240519
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Trio Top Grau, Wäschekorb, 118 l

Der elegante Wäschesammler Trio Top Grau überzeugt durch seine hochwertige Aufmachung und sein großes Fassungsvermögen von insgesamt 118 Litern.

Der rechteckige Wäschesammler Trio Top in modernem Grau ist aus hochwertigem Polyester gefertigt und macht im Badezimmer, Schlafzimmer oder direkt in der Waschküche immer eine gute Figur. Seine Schriftzüge machen den Wäschekorb zu einem echten Hingucker.

Der Ordnungshelfer ergänzt den Haushalt um ein dekoratives und gleichzeitig praktisches Accessoires mit flexiblen Verwendungsmöglichkeiten. Im Wäschesammler Trio Top findet Wäsche nicht nur viel Platz bis zum nächsten Waschgang sondern kann in drei Fächern vorab getrennt werden, z.B. nach Farben oder Temperatur.

Durch den cleveren Deckel wird die unschöne Schmutzwäsche gekonnt versteckt. Der praktische Trageriemen ist ein weiteres Highlight des abnehmbaren Wäschekorbs.

Das hochwertige Gestell aus Aluminium ist gleichermaßen stabil wie leicht und kann bei Nichtgebrauch einfach platzsparend zusammengefaltet werden.

Material: Stoff: 100 % Polyester, Rahmen: Aluminium, Griffe: 100 % Polyester
Farbe: Stoff: Grau, Rahmen: Aluminium, Griffe: Schwarz
Maße B/H/T: 57 cm x 57 cm x 38 cm
Nettogewicht: 1550 g

Highlights:

  • Moderner Wäschesammler mit praktischen Tragegriffen
  • In stilvollem Grau mit stabilem Aluminium-Gestell, zusammenfaltbar
  • Inklusive Deckel und 3 Fächern für optimale Wäschetrennung
  • Fassungsvermögen: 118 Liter
  • Maße (B x H x T): 57 x 57 x 38 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1550 g
Bruttogewicht:
1690 g
Länge Einzelartikel:
38 cm
Höhe Einzelartikel:
57 cm
Breite Einzelartikel:
57 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 118 l
Farbe:
Stoff: Grau, Rahmen: Aluminium, Griffe: Schwarz
Material:
Stoff: 100 % Polyester, Rahmen: Aluminium, Griffe: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Multifunktionstasche, Wäschesack, Aufbewahrungskorb, Badmöbel, Wäschesortierer, Wäschetonne, Stoff, Modisch, Stilvoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 36 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 78 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.