Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Trio Top Schwarz, Wäschekorb, 118 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Trio Top Schwarz, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Schwarz, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Schwarz, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Schwarz, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Schwarz, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Schwarz, Wäschekorb, 118 l
WENKO Wäschesammler Trio Top Schwarz, Wäschekorb, 118 l
Artikel-Nr.:
     C4403-62090100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62090100
EAN/GTIN:
     4008838434895
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Trio Top Schwarz, Wäschekorb, 118 l

Der elegante Wäschesammler Trio Top Schwarz überzeugt durch seine hochwertige Aufmachung und sein großes Fassungsvermögen von insgesamt 118 Litern.

Der rechteckige Wäschesammler Trio Top in stilvollem Schwarz ist aus hochwertigem Polyester gefertigt und macht im Badezimmer, Schlafzimmer oder direkt in der Waschküche immer eine gute Figur. Sein Schriftzug macht den Wäschekorb zu einem echten Hingucker.

Der Ordnungshelfer ergänzt den Haushalt um ein dekoratives und gleichzeitig praktisches Accessoires mit flexiblen Verwendungsmöglichkeiten. Im Wäschesammler Trio Top findet Wäsche nicht nur viel Platz bis zum nächsten Waschgang sondern kann in drei Fächern vorab getrennt werden, z.B. nach Farben oder Temperatur.

Durch den cleveren Deckel wird die unschöne Schmutzwäsche gekonnt versteckt. Der praktische Trageriemen ist ein weiteres Highlight des abnehmbaren Wäschekorbs.

Das hochwertige Gestell aus Aluminium ist gleichermaßen stabil wie leicht und kann bei Nichtgebrauch einfach platzsparend zusammengefaltet werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Moderner Wäschesammler mit praktischen Tragegriffen
  • In elegantem Schwarz mit stabilem Aluminium-Gestell, zusammenfaltbar
  • Inklusive Deckel und 3 Fächern für optimale Wäschetrennung
  • Fassungsvermögen: 118 Liter
  • Maße (B x H x T): 57 x 57 x 38 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1070 g
Bruttogewicht:
1210 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 118 Liter
Farbe:
Stoff: Schwarz, Rahmen: Aluminium, Griffe: Schwarz
Material:
Stoff: 100 % Polyester, Rahmen: Aluminium, Griffe: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäsche, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 36 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 78 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
62085100
ab € 17,58*
Ähnlich
Wenko
62083100
ab € 31,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.