Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Cordoba Grau, Wäschekorb, 68 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Cordoba Grau, Wäschekorb, 68 l
WENKO Wäschesammler Cordoba Grau, Wäschekorb, 68 l
WENKO Wäschesammler Cordoba Grau, Wäschekorb, 68 l
WENKO Wäschesammler Cordoba Grau, Wäschekorb, 68 l
WENKO Wäschesammler Cordoba Grau, Wäschekorb, 68 l
WENKO Wäschesammler Cordoba Grau, Wäschekorb, 68 l
WENKO Wäschesammler Cordoba Grau, Wäschekorb, 68 l
Artikel-Nr.:
     C4403-62085100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62085100
EAN/GTIN:
     4008838160565
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Cordoba Grau, Wäschekorb, 68 l

Der moderne Wäschesammler Cordoba in frischem, trendigem Grau bringt Stil ins Bade- oder Schlafzimmer.

Mit seinen 68 Litern Fassungsvermögen bietet er jede Menge Platz für die Wäsche bis zum nächsten Waschgang.

Der Wäschekorb ist aus hochwertigem, strapazierfähigem Polyestergewebe und Faserstoff gefertigt. Die praktische Sichtschutzabdeckung verhindert das Rausfallen der Kleidungsstücke und vermeidet unerwünschte Blicke ins Innere des Sammlers. Der silberne Alu-Rahmen erleichtert das Befüllen und setzt ein weiteres dekoratives Highlight. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Trendige Wäschebox in Grau
  • Mit silbernem Aluminium-Rahmen
  • Strapazierfähiges Polyester und PP-Faserstoff
  • Fassungsvermögen: 68 Liter
  • Maße (B/T x H): Ø 40 x 54 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
595 g
Bruttogewicht:
1090 g
Länge Einzelartikel:
3,5 cm
Höhe Einzelartikel:
11,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 68 Liter
Farbe:
Außenmaterial: Grau, Außenmaterial: Grau, Innenmaterial: Grau
Material:
Außenmaterial: 88% Polyester/12% Baumwolle, Innenmaterial: 100% Polypropylen, Rahmen: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäsche, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 52 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
62090100
ab € 21,24*
Ähnlich
Wenko
62083100
ab € 31,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.