Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Trivo Rot, Wäschekorb, 116 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Trivo Rot, Wäschekorb, 116 l
WENKO Wäschesammler Trivo Rot, Wäschekorb, 116 l
WENKO Wäschesammler Trivo Rot, Wäschekorb, 116 l
WENKO Wäschesammler Trivo Rot, Wäschekorb, 116 l
WENKO Wäschesammler Trivo Rot, Wäschekorb, 116 l
WENKO Wäschesammler Trivo Rot, Wäschekorb, 116 l
WENKO Wäschesammler Trivo Rot, Wäschekorb, 116 l
Artikel-Nr.:
     C4403-62082100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62082100
EAN/GTIN:
     4008838669839
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Trivo Rot, Wäschekorb, 116 l

Der elegante Wäschesammler Trivo Rot überzeugt durch seine hochwertige Aufmachung und sein großes Fassungsvermögen von insgesamt 116 Litern.

Der rechteckige Wäschesammler Trivo in trendigem Rot ist aus hochwertigem Polyester gefertigt und kann, dank seiner 4 Rollen, problemlos verschoben werden. Einfach ins Badezimmer, Schlafzimmer oder direkt in die Waschküche schieben. Sein Schriftzug macht den Wäschekorb zu einem echten Hingucker.

Der Ordnungshelfer ergänzt den Haushalt um ein dekoratives und gleichzeitig praktisches Accessoires mit flexiblen Verwendungsmöglichkeiten. Im Wäschesammler Trivo findet Wäsche nicht nur viel Platz bis zum nächsten Waschgang sondern kann in drei Fächern vorab getrennt werden, z.B. nach Farben oder Temperatur.

Durch den cleveren Deckel wird die unschöne Schmutzwäsche gekonnt versteckt.

Der Wäschesammler Trivo überzeugte auch die internationale Fachjury des Plus X Award, dem weltgrößten Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle, die den pfiffigen Helfer in der Kategorie Funktionalität auszeichnete. Die Ehrung mit dem begehrten Preis bestätigt einmal mehr den Anspruch von WENKO, Produkte zu kreieren, bei denen eine einfache und funktionale Handhabung im Vordergrund steht - und Funktionalität mit bester Verarbeitung und trendweisendem Design erfolgreich zu verbinden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Moderner Wäschesammler ausgezeichnet mit dem renommierten Plus X Award
  • In Rot mit 4 leichtgängigen Rollen flexibel verstellbar
  • Inklusive Deckel und 3 Fächern für optimale Wäschetrennung
  • Mit praktischen Tragegriffen
  • Fassungsvermögen: 116 Liter, Maße (B x H x T): 56 x 60 x 35 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1482 g
Bruttogewicht:
2007 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5,5 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 116 Liter
Farbe:
Stoff: Rot, Rollen: Schwarz, Verstärkungsstreben: Schwarz
Material:
Wäschesammler: 100 % Polyester, Rollen: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäsche, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 39 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
62081100
ab € 31,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.