Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm
Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm
Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm
Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm
Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm
Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm
Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-5857030500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5857030500
EAN/GTIN:
     4008838443804
Suchbegriffe:
Rollsitz Garten
Rollsitz
Haushalt
Zaun anstreichen

Maximex Rollsitz Secura, 52 x 40 x 41 cm

Bei der Gartenarbeit sitzen? Ein Luxus, der nicht länger auf sich warten lässt. Mit dem praktischen Rollsitz Secura können alle Gartenarbeiten bequem im Sitzen statt im Knien erledigt werden.

Ideal ist auch die Ablage unter dem Sitz: Dort können verschiedenste Arbeitsutensilien gekonnt platziert werden. Der Rollsitz Secura ist aus stabilem Stahlrohr mit leichtgängigen Kunststoffrädern. Vielseitig einsetzbar und perfekt an jede Wünsche einstellbar, ein Muss für jeden Hobbygärtner.

Material: Gestell: Metall, Sitz/Räder: Polyethylen, Ablage: Polypropylen
Farbe: Gestell: Silber, Sitz/Räder: Schwarz, Ablage: Schwarz
Maße B/H/T: 52 cm x 40 cm x 41 cm
Nettogewicht: 2860 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2860 g
Bruttogewicht:
3600 g
Länge Einzelartikel:
41 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Breite Einzelartikel:
52 cm
Farbe:
Gestell: Silber, Sitz/Räder: Schwarz, Ablage: Schwarz
Material:
Gestell: Metall, Sitz/Räder: Polyethylen, Ablage: Polypropylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 13 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.