Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc Edelstahl Spültuch-Halter, rostfrei, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc Edelstahl Spültuch-Halter, rostfrei, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Edelstahl Spültuch-Halter, rostfrei, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Edelstahl Spültuch-Halter, rostfrei, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Edelstahl Spültuch-Halter, rostfrei, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Edelstahl Spültuch-Halter, rostfrei, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Edelstahl Spültuch-Halter, rostfrei, Befestigen ohne bohren
WENKO Turbo-Loc Edelstahl Spültuch-Halter, rostfrei, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4403-5639100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     5639100
EAN/GTIN:
     4008838563908
Suchbegriffe:
Spültuch
Schwammtuch
Spülen
Tuchhalter

WENKO Turbo-Loc Edelstahl Spültuch-Halter, rostfrei, Befestigen ohne bohren

Der Design Spültuch-Halter aus der Befestigungsserie TurboFIX ist der ideale Platz zur bakterienfreien Trocknung des Spültuchs. Der dekorative Halter aus rostfreiem Edelstahl ist überall platzierbar und das Tuch somit immer in Reichweite.

Das TurboFIX Wandbefestigungssystem bietet dekorative Accessoires und Ablagen, die einfach - ohne Schrauben, Bohren oder Dübeln - an der Wand zu befestigen sind.

Die Befestigung ist kinderleicht. Die TurboFIX Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Dann nur noch das Accessoire einhängen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungshaken jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Design-Halter für Spültücher
  • Turbo-Loc Wandbefestigungssystem - ausgestattet mit Spezial-Klebepad für schnelle und einfache Montage ohne Schrauben und Bohren
  • Extrem fester Halt auf allen glatten Oberflächen
  • Rückstandslos wieder entfernbar
  • Schwere, solide Qualität aus verchromtem Stahl
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
114 g
Bruttogewicht:
240 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
6,5 cm
Breite Einzelartikel:
23 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 65 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.