Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Serviettenhalter Baco Schwarz, für alle gängigen Servietten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Serviettenhalter Baco Schwarz, für alle gängigen Servietten
WENKO Serviettenhalter Baco Schwarz, für alle gängigen Servietten
WENKO Serviettenhalter Baco Schwarz, für alle gängigen Servietten
WENKO Serviettenhalter Baco Schwarz, für alle gängigen Servietten
WENKO Serviettenhalter Baco Schwarz, für alle gängigen Servietten
WENKO Serviettenhalter Baco Schwarz, für alle gängigen Servietten
WENKO Serviettenhalter Baco Schwarz, für alle gängigen Servietten
Artikel-Nr.:
     C4403-55025100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55025100
EAN/GTIN:
     4008838373705
Suchbegriffe:
Servietten-Halter
Servietten-Ständer
Serviettenhalter
Serviettenständer

WENKO Serviettenhalter Baco Schwarz, für alle gängigen Servietten

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Mit dem Serviettenhalter Baco von WENKO haben Sie und Ihre Gäste die Papierserviette am Tisch immer greifbar. Gefertigt aus pulverbeschichtetem Metall in Schwarz fügt sich das Utensil ideal in das Konzept der Black Outdoor Kitchen Reihe ein. Dank der kompakten Abmessung von (B x H x T): 15 x 12,5 x 4 cm können Sie gleich mehrere der frei stehenden Serviettenständer auf dem Tisch platzieren. Neben dem Serviettenhalter umfasst die Serie Baco von WENKO auch noch einen passenden Besteckkorb sowie einen Utensilienkorb für Saucen – so schaffen Sie am Grill eine einheitliche Optik.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Serviettenhalter : pulverbeschichtetes Metall
Farbe: Serviettenhalter : Schwarz
Maße B/H/T: 15 cm x 12,5 cm x 4,5 cm
Nettogewicht: 189 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
189 g
Bruttogewicht:
190 g
Länge Einzelartikel:
4,5 cm
Höhe Einzelartikel:
12,5 cm
Breite Einzelartikel:
15 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Serviettenhalter : pulverbeschichtetes Metall
Weitere Suchbegriffe: Serviette Weihnachten, Weihnachtsservietten, servietten halter, servietten weihnachten;serviettenringe;stoffservietten;serviettenhalter;servietten schwarz;weihnachtsservietten;grillen;Grillzubehör;Grill Zubehör;Küchenutensilien;Küchenhelfer;leinen serivetten;nachhaltig;servietten stoff;servietten gold;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,63002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,27167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,01004*
€ 36,90195
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,87*
€ 36,7353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,33004*
€ 34,90275
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 27,80004*
€ 33,08205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,79*
€ 31,8801
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 25,93002*
€ 30,85672
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,73002*
€ 29,42872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,63002*
€ 23,35972
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.