Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Besteckkorb Baco Schwarz, aus pulverbeschichtetem Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Besteckkorb Baco Schwarz, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Besteckkorb Baco Schwarz, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Besteckkorb Baco Schwarz, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Besteckkorb Baco Schwarz, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Besteckkorb Baco Schwarz, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Besteckkorb Baco Schwarz, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Besteckkorb Baco Schwarz, aus pulverbeschichtetem Metall
Artikel-Nr.:
     C4403-55024100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55024100
EAN/GTIN:
     4008838375327
Suchbegriffe:
Besteck-Korb
Besteckkorb
Besteckkörbchen
wenko besteckkorb

WENKO Besteckkorb Baco Schwarz, aus pulverbeschichtetem Metall

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Der Besteckkorb Baco von WENKO bietet Grillbesteck einen hervorragenden Platz. In den beiden Fächern können Sie Messer und Gabel ansprechend verwahren und bereitstellen. So kann sich jeder gleich das greifen, was er braucht. Dank den integrierten löchern am Boden können Sie den schwarzen Korb aus pulverbeschichteten Metall auch gleich als Geschirrabtropfer benutzen. So haben Sie das Besteck für das nächste Event wieder vorzeigbar parat.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Korb : 100 % pulverbeschichtetes Metall
Farbe: Korb : Schwarz
Maße B/H/T: 16 cm x 13,5 cm x 9 cm
Nettogewicht: 223 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
223 g
Bruttogewicht:
225 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
13,5 cm
Breite Einzelartikel:
16 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Korb : 100 % pulverbeschichtetes Metall
Weitere Suchbegriffe: besteck korb, Küchenhelfer;Aufbewahrungkorb;Organizer;Aufbewahrungsbox;Organizer;Küchenhelfer;Aufbewahrungskorb;Korb;Küchenutensilien;Vintage deko;Aufbewahrungsboxen;Küche;Besteck set;Küchenorganisation;Aufbewahrung Küche;grillen;Grillzubehör;Grill Zubehör;WENKO;
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,1675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,62*
€ 31,6778
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,41*
€ 31,4279
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,93*
€ 29,6667
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,65*
€ 26,9535
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,67*
€ 19,8373
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.