WENKO Schneidebrett Kombi Schwarz, 33 x 23 cm, mit Griff und Saftrille
BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.
Antibakterielle Kunststoffseite
Das multifunktionale Schneidebrett Kombi in (B x H x T): 33 x 1,8 x 23 cm ist für jedes Lebensmittel die richtige Unterlage. Die antibakterielle Kunststoffseite in Schwarz eignet sich hervorragend zum Schneiden von Fleisch und Fisch. Mit einer Saftrille ausgestattet, hält das rutschsichere Brett Ihre Arbeitsplatte sauber.
Schwarzer Kunststoff trifft braunen Bambus
Die andere Seite des Kunststoffschneidebrettes mit handlichem Griff für leichten Gebrauch ist mit dem nachwachsenden Rohstoff Bambus kombiniert. Diese Kombination macht optisch viel her, zudem eignet sich die Bambusoberfläche ideal zum Schneiden von Baguette und Obst und Gemüse sowie zum Anrichten von Käse. Nachdem Grillevent kann das Brettchen an dem praktischen Griff elegant aufgehängt werden.
Rundum gut ausgestattet
Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.
Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.
Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!
Material: Schneidebrett 1. Seite: Polypropylen, Schneidebrett 2. Seite: Bambus, Rand: Kunststoff (TPE)
Farbe: Schneidebrett 1. Seite: Schwarz, Schneidebrett 2. Seite: Braun, Rand: Schwarz
Maße B/H/T: 33 cm x 1,8 cm x 23 cm
Nettogewicht: 893 g