Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchenrollenhalter Mera, aus geräuchertem Bambus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Küchenrollenhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Küchenrollenhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Küchenrollenhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Küchenrollenhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Küchenrollenhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Küchenrollenhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
WENKO Küchenrollenhalter Mera, aus geräuchertem Bambus
Artikel-Nr.:
     C4403-54946100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54946100
EAN/GTIN:
     4008838443132
Suchbegriffe:
Küchenrollen-Halter
Küchenrollenhalter
wenko küchenrollenhalter
küchenrollen halter

WENKO Küchenrollenhalter Mera, aus geräuchertem Bambus

Ein besonderes Ambiente schafft die Küchenserie Mera von WENKO! Die Küchen-Accessoires präsentieren eine harmonische Symbiose aus Naturverbundenheit und Funktionalität. Für den rustikalen Wohlfühl-Look sorgt die Kombination aus der behaglichen Farbgebung von geräuchertem Bambus und angesagter Rillen-Optik.

Der Küchenrollenhalter Mera wird zum stilvollen wie praktischen Hingucker in jeder Küche. Der Rollenhalter erleichtert die alltäglichen Aufgaben rund um den Kochplatz - ob bei der Zubereitung von Speisen oder kleinen Reinigungsarbeiten. Passend ist der Halter mit seinen Abmessungen von (B x H x T): 15 x 33 x 15 cm für handelsübliche Küchenrollen. Sowohl das Abreißen des Papiers als auch das Austauschen leerer Rollen gelingt mühelos.

Mit seiner Rillenstruktur am Fuß sorgt der Halter zudem für einen modernen, dennoch natürlich anmutenden Look, der sich besonders gut in Landhausküchen aber auch in andere Stilwelten hervorragend integrieren lässt. Zur Herstellung des Küchenrollenhalters wurde der schnell nachwachsende Rohstoff Bambus verwendet. Dieser begeistert bei der Serie Mera mit seinem außergewöhnlichen Farbton, der sich von der bekannten hellen Bambusfarbe abhebt und in eine dunklere, dezent rustikale Farbwelt eintaucht.

Die Küchenserie Mera von WENKO beinhaltet eine Reihe ausgewählter Accessoires, die sich optisch ideal ergänzen und in jeder Küche eine besondere Atmosphäre zaubern!

Material: Bambus
Farbe: Dunkelbraun
Maße B/H/T: 15 cm x 33 cm x 15 cm
Nettogewicht: 392 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
392 g
Bruttogewicht:
401 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
33 cm
Breite Einzelartikel:
15 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: küchenrollenhalter;stehend;holz;bambus;ohne bohren;rollenhalter;küche;küchenrolle;aufbewahrung;küchenpapierhalter;spender;küchenpapier-rolle;papierhalter;landhaus-stil;deko;küchenhelfer;küchen-accessoires;vintage;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,40001*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 5,46667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,77001*
€ 29,47631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,50002*
€ 27,96502
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 20,71002*
€ 24,64492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,40001*
€ 19,51601
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.