Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer
WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer
WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer
WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer
WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer
Artikel-Nr.:
     C4403-54788100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54788100
EAN/GTIN:
     4008838246740
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckfach weiss

WENKO Besteckkasten Anti-Rutsch 5 Fächer

Der clevere Besteckkasten bringt Funktionalität in Küche oder Esszimmer. Im modernen Design aus hochwertigem, grau-weißem Kunststoff gefertigt passt der Korb in jede handelsübliche Schublade.

Die fünf separaten Besteckfächer ermöglichen die übersichtliche, getrennte Aufbewahrung von Messern, Gabeln, Löffeln, Teelöffeln oder Küchenmessern. Besonders praktisch: alle fünf Fächer sind anti-rutsch-beschichtet.

So ist das Besteck stets vorsortiert und griffbereit verfügbar.

Größe der einzelnen Fächer: 3 Fächer à 25 x 5,5 cm, 1 Fach 34 x 5,5 cm, 1 Fach 7,5 x 18,5 cm
Gesamtmaß: (B x H x T): 26,5 x 36,5 x 5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
320 g
Bruttogewicht:
322 g
Länge Einzelartikel:
36,5 cm
Höhe Einzelartikel:
5 cm
Breite Einzelartikel:
26,5 cm
Farbe:
Besteckkasten: Weiß, Anti-Rutsch-Beschichtung: Dunkelgrau
Material:
Besteckkasten: Polypropylen, Anti-Rutsch-Beschichtung: Thermoplastischer Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, besteckkasten wenko, Bestecktrenner, Schubladeneinsatz, Messer, Gabel, Löffel, Aufbewahrung, Schublade, Küchenschublade, Küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,29002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,88167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,45*
€ 43,3755
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,07002*
€ 42,92332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,73002*
€ 40,13872
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 32,00004*
€ 38,08005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 30,30*
€ 36,057
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,85004*
€ 34,33155
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,29002*
€ 27,71512
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.