Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Abtropfmatte Slim Schwarz, 8 x 42 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Abtropfmatte Slim Schwarz, 8 x 42 cm
WENKO Abtropfmatte Slim Schwarz, 8 x 42 cm
WENKO Abtropfmatte Slim Schwarz, 8 x 42 cm
WENKO Abtropfmatte Slim Schwarz, 8 x 42 cm
WENKO Abtropfmatte Slim Schwarz, 8 x 42 cm
WENKO Abtropfmatte Slim Schwarz, 8 x 42 cm
WENKO Abtropfmatte Slim Schwarz, 8 x 42 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-54700100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54700100
EAN/GTIN:
     4008838363201
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte

WENKO Abtropfmatte Slim Schwarz, 8 x 42 cm

Die hochwertige Abtropfmatte Slim ist ein idealer und praktischer Helfer in der Küche. Durch ihre robuste Qualität schont sie den hochwertigen Untergrund vor hässlichen Kratzern und das Verrutschen des Geschirrs.

Tassen und Gläser, Geschirr, Besteck oder Töpfe werden sanft und sicher zum Trocknen auf der weichen Oberfläche gelagert. Die Matte besticht durch ihre hochwertige, schwarze Optik kombiniert mit optimaler Wasser-Ablaufqualität.

Durch ihre schlanke Form passt die Geschirrmatte optimal neben die Spüle oder zwischen Spüle und Wand, wodurch die Matte auch ideal zum Abtropfen von Brettchen geeinigt ist. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Abtropfmatte für die Spülen-Ablauffläche
  • Schützt vor Kratzern und schont Glas & Geschirr
  • Hochwertige Optik verbunden mit optimaler Wasser-Ablaufqualität
  • Aus schwarzem Gummi, verhindert das Verrutschen von Geschirr
  • Maße (B x H x T): 42 x 1,5 cm x 8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
170 g
Bruttogewicht:
170 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Thermoplastischer Kunststoff (TPR)
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, wenko barmatte, barmatte, Küche, Haushaltshelfer, Abtropfmatte, Gummimatte, Geschirrmatte, Abtropfmatte Kristall, Abtropfmatte Spüle, Abtropfmatte Geschirr, Matte Geschirr, Matte Spüle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,36* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,42002*
€ 48,09982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,64002*
€ 47,17162
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,76004*
€ 44,93445
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 35,80002*
€ 42,60202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,90002*
€ 41,53102
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 33,76002*
€ 40,17442
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,09004*
€ 38,18715
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
54701100
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.