Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vakuum-Aufbewahrungsdose Turin 0,9 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Vakuum-Aufbewahrungsdose Turin 0,9 l
WENKO Vakuum-Aufbewahrungsdose Turin 0,9 l
WENKO Vakuum-Aufbewahrungsdose Turin 0,9 l
WENKO Vakuum-Aufbewahrungsdose Turin 0,9 l
WENKO Vakuum-Aufbewahrungsdose Turin 0,9 l
WENKO Vakuum-Aufbewahrungsdose Turin 0,9 l
WENKO Vakuum-Aufbewahrungsdose Turin 0,9 l
Artikel-Nr.:
     C4403-54086100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54086100
EAN/GTIN:
     4008838283202
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
Cerealien-Box
Cerealienbox
Cornflakes-Box

WENKO Vakuum-Aufbewahrungsdose Turin 0,9 l

Die hochwertigen Vorratsdosen von WENKO bringen Stil und Ordnung in jede Küche. Sobald Tüten und Verpackungen mit Lebensmittel angebrochen und nicht sofort aufgebraucht werden, eignen sich diese Frischhaltedosen als unverzichtbare Küchenhelfer.

Die Vakuum-Aufbewahrungsdose Turin 0,9 l kann aber noch viel mehr: Der lebensmittelechte Vorratsbehälter schließt dank seines speziellen Vakuum-Deckels luftdicht und wasserdicht. So bleiben Lebensmittel länger frisch. Egal, ob im Küchenschrank, im Regal oder im Kühlschrank – die praktischen Boxen machen überall eine gute Figur. Bewahren Sie Müsli, Reis, Nudeln oder Mehl und Kaffee aromafrisch auf – auch bereits zubereitete Speisen können so länger haltbar kühl gelagert werden. Besonders clever: Die Transparenz der Dose und das Sichtfenster im Deckel geben Überblick über den Inhalt aus jeder Perspektive.

WENKO hat vier verschiedene Größen der Vakuum-Vorratsdose Turin im Angebot. Alle Boxen sind vielseitig einsetzbar, modular und stapelbar, so dass sie zudem auch platzsparend sind. Im eckigen Design gestaltet wurden die Frischhaltedosen hochwertig aus stabilem Kunststoff (PS/ABS) mit zuverlässiger Silikondichtung gefertigt.

Gönnen Sie sich eine perfekte Auswahl an Vorratsdosen in individuellen Größen von WENKO:
Vakuum-Aufbewahrungsdose Turin mit Fassungsvermögen: 0,7 l; Maße (B x H x T): 10 x 11 x 10 cm
Vakuum-Aufbewahrungsdose Turin mit Fassungsvermögen: 0,9 l; Maße (B x H x T): 10 x 14,5 x 10 cm
Vakuum-Aufbewahrungsdose Turin mit Fassungsvermögen: 1,2 l; Maße (B x H x T): 10 x 19,5 x 10 cm
Vakuum-Aufbewahrungsdose Turin mit Fassungsvermögen: 1,7 l; Maße (B x H x T): 10 x 25,5 x 10 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
194 g
Bruttogewicht:
195 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
14,5 cm
Breite Einzelartikel:
10 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.9 l
Farbe:
Deckel: Weiß, Dichtungsring: Transparent
Material:
Dose: Polystyrol, Deckel: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Dichtungsring: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Cornflakes-Dose, Müslibox, Müslidose, wenko aufbewahrungsdose, aufbewahrungsdose, Vakuum-Vorratsdosen, Vakuum-Frischhaltedosen, Vakuum-Aufbewahrungsdose, Vakuum-Vorratsbehälter, Aufbewahrungsdosen luftdicht wasserdicht, Aufbewahrungsbox Aromadicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,4125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,58*
€ 34,0102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,07*
€ 33,4033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,72*
€ 30,6068
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 24,35*
€ 28,9765
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,31*
€ 25,3589
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.