Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1 L, mit luftdichtem Verschluss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1 L, mit luftdichtem Verschluss
WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1 L, mit luftdichtem Verschluss
WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1 L, mit luftdichtem Verschluss
WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1 L, mit luftdichtem Verschluss
WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1 L, mit luftdichtem Verschluss
WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1 L, mit luftdichtem Verschluss
WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1 L, mit luftdichtem Verschluss
Artikel-Nr.:
     C4403-54067100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54067100
EAN/GTIN:
     4008838312865
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsdose
wenko aufbewahrungsdose
aufbewahrungsdose

WENKO Aufbewahrungsdose Nero, 1 L, mit luftdichtem Verschluss

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
237 g
Bruttogewicht:
238 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
16,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 1 l
Farbe:
Dose: Schwarz, Griff: Silber glänzend, Schild: Silber glänzend
Material:
Dose: pulverbeschichtetes Metall, Griff: verchromtes Metall, Schild: Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Für-die-küche, Mit-deckel, Frischhaltedosen-für-Lebensmittel, Müsli, Dose, Set, Espressobohnen, Edel, Rund, Regal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,91* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,29*
€ 27,7151
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 18,83*
€ 22,4077
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.