Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Komposteimer Nero 6 L, Inklusive 3 Aktivkohlefiltern zum Wechseln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Komposteimer Nero 6 L, Inklusive 3 Aktivkohlefiltern zum Wechseln
WENKO Komposteimer Nero 6 L, Inklusive 3 Aktivkohlefiltern zum Wechseln
WENKO Komposteimer Nero 6 L, Inklusive 3 Aktivkohlefiltern zum Wechseln
WENKO Komposteimer Nero 6 L, Inklusive 3 Aktivkohlefiltern zum Wechseln
WENKO Komposteimer Nero 6 L, Inklusive 3 Aktivkohlefiltern zum Wechseln
WENKO Komposteimer Nero 6 L, Inklusive 3 Aktivkohlefiltern zum Wechseln
WENKO Komposteimer Nero 6 L, Inklusive 3 Aktivkohlefiltern zum Wechseln
Artikel-Nr.:
     C4403-54045100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54045100
EAN/GTIN:
     4008838415795
Suchbegriffe:
Kompost-eimer;Küchen-abfälle;Müll-e...

WENKO Komposteimer Nero 6 L, Inklusive 3 Aktivkohlefiltern zum Wechseln

Beim Grillen und Kochen fallen meistens auch jede Menge Küchenabfälle an: Der dekorative Komposteimer Nero 6L von WENKO sorgt dafür, dass nützliche Bioabfälle bereits in der Küche hygienisch vom Hausmüll getrennt und kurzzeitig zwischengelagert werden können.

Dank des praktischen Deckels mit auswechselbarem Aktivkohlefilter werden unangenehme Gerüche direkt neutralisiert und lästige Fruchtfliegen ferngehalten. 3 zusätzliche Aktivkohlefilter sind bereits im Lieferumfang enthalten. Die zusätzlichen Luftlöcher im Deckel sorgen für eine effektive Belüftung im Inneren des Eimers und vermeiden, dass die Küchenabfälle vorzeitig gären.

Sollte doch mal etwas auslaufen, kann der Behälter ganz leicht mit einem feuchten Tuch ausgewischt werden. Der elegante Eimer hat ein Fassungsvermögen von 6 Litern und bietet mit einer Größe von (B/T x H): Ø 22,5 x 22,5 cm ausreichend Platz für den Biomüll ohne dabei wuchtig zu wirken. Tragen lässt er sich bequem am Henkel.

Das pulverbeschichtete Metall in mattem Schwarz macht den nützlichen Biomüll-Sammler zu einem attraktiven Hingucker in jeder Küche. Das besonders ansprechende Retro-Design zaubert nostalgischen Charme in jede Küche! Ein beschreibbares Metallschild trägt dazu bei, dass der Eimer nicht versehentlich zweckentfremdet wird.

Die Behälter der Serie Nero von WENKO sind die idealen Küchenhelfer: Sie schaffen Ordnung in Küche oder Vorratskammer und sind gleichzeitig dekorative Accessoires, die Ihrer Küche mühelos einen individuellen Touch verleihen.



Material: Komposteimer: pulverbeschichtetes Metall, Griff: verchromtes Metall, Aktivkohle
Farbe: Komposteimer: Schwarz, Griff: Silber glänzend, Schwarz
Maße B/H/T: 22,5 cm x 22,5 cm
Nettogewicht: 729 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
729 g
Bruttogewicht:
745 g
Länge Einzelartikel:
22,5 cm
Höhe Einzelartikel:
22,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Durchmesser oben (Deckel) = 22,5 cm Durchmesser unten (Boden) = 20 cm Länge mit Tragegriff: 27 cm Höhe (ohne Henkel am Deckel) = 20 cm Höhe mit Henkel am Deckel = 22,5 cm Länge Henkel = 7 cm Breite Henkel = 0,7 cm Höhe Henkel = 2,5 cm, Fassungsvermögen: 6 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Komposteimer: pulverbeschichtetes Metall, Griff: verchromtes Metall, Aktivkohle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.