| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-53257100 Herst.-Nr.: 53257100 EAN/GTIN: 4008838281673 |
| |
|
| | |
| WENKO Schrankeinsatz Tassenhalter, für 10 Tassen Wenn der Platz in der Küche knapp bemessen ist, ist der dekorative, schwarze Tassenhalter eine praktische Alternative, um möglichst viele Tassen platzsparend und ordentlich im Schrank oder unter dem Regal unterzubringen. Bei Bedarf kann der Halter mit einem Griff wieder entnommen werden. Die sauber gespülten Tassen werden einfach am Henkel in den praktischen Tassenhalter gehängt. So werden bis zu 10 Tassen stets sicher und vor Staub geschützt aufbewahrt. Das lästige Bohren in Schränken oder an Regalen entfällt, da der Schrankeinbau einfach über das Regalbrett gestülpt wird. Schon hängen die Tassen sicher und gerade. Die Aufhängung ist rutschsicher und aus stabilem Metall gefertigt. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 373 g | Bruttogewicht: | 383 g | Länge Einzelartikel: | 28 cm | Höhe Einzelartikel: | 5 cm | Breite Einzelartikel: | 22 cm | Farbe: | Tassenhalter: Schwarz | Material: | Tassenhalter: Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrankeinhänger Küche, Halter, Küchenschrank, Tassen, Tassenaufbewahrung, Tassenaufhänger, Halterung, Schrank |
| | |
| |